特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ねじれにくく丈夫で軽いホースです。通常時は約半分の長さで保管でき、使用時に水を流すと保管時の約2.5倍に膨張します。非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。好きな長さにカットできます。
用途散水用。
トラスコ品番149-1347
質量(kg)1.35
長さ(m)22.5
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.35
許容曲げ半径(mm)12
外径(mm)18
内径(mm)13.5
1巻
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。