散水・かん水ホース :「洗車 ホース」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)
20(1)
30(1)
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。
材質PVC:ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)18
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
ホース外径(Φmm)23
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー
ホース/チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。