散水・かん水ホース :「灌漑用ホース」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「長さ(m)」から絞り込む
10
15(1)
20(1)
25(1)
30(4)
100(1)
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。
操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。
簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
色クリアーグリーン
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー
ホース/チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。