1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土に挿して扇状・円形に水をまけます。【広範囲散水】角度調節が可能で広い範囲に散水できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP(ゴム部)合成ゴム(金属)亜鉛ダイカスト・ステンレス 使用圧力(MPa)0.15~0.7(1.5~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.0以上3.0未満)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります