11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「散水範囲(m)」から絞り込む
20(1)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして 仕様設定範囲散水 付属品バンド1個付、シールテープ付 材質ポリアセタール 口径(Φmm)4 水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa 散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
用途散水用のスプリンクラーとして 取付ねじG1/2
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

360度回転式なので辺り全体への散水に効果的
材質青銅
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。 口径(mm)3 材質ポリアセタール
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

設定範囲に散水するので部分的な水やりに適しています
材質青銅
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニローターL
苗木・野菜用
用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。
1個
639 税込703
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フルサークルスプリンクラー上部
水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。 口径(mm)4.7×2.3 材質青銅 ねじサイズR3/4
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー
安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。 口径(mm)3 材質ポリアセタール
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニスプレーL
果樹・野菜用
用途広範囲を効率よく散水します。
1個
659 税込725
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニミスト
ハウス・行苗用
用途段微細水滴で高い散水分布が得られます。
1個
659 税込725
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニスプレーS
苗木・野菜用
用途固定された狭い範囲の局所的散水が得られます。
1個
659 税込725
翌々日出荷

『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります