特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「散水範囲(m)」から絞り込む
3.3(1)
3.4(1)
3.6(1)
10.7(1)
12.7(1)
13.4(1)
15.2(1)
15.5(1)
17.23(1)
キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。
紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。
ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。
2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
用途芝生地、グランドカバーへの散水
直径(Φcm)露出面:5.7
口径(Φmm)13 メスねじ
取扱説明書(0.23MB)
間隔(m)0.8~7.3
動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。
挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品
機能埋込灌漑利用:可
泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー
5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。
360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。
横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
タイプ全円/可変 兼用
直径(Φcm)露出面:12.7
口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT
角度(°)散水:20~340/360
型番2045A
流量(L/min)11.4~15.6
散水範囲(m)半径:11.0~12.7
高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6
適合ノズル#8 青のみ
取扱説明書(3.11MB)
動作圧(bar)2.0~4.0
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。
Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。
数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。
ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。
3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
口径(Φmm)20
流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6
散水範囲(m)半径:7.6~15.2
取付口NPT メスねじ
取扱説明書(1.01MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)
動作圧(bar)2.0~4.5
16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。
他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。
3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。
特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。
取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。
地下埋設灌漑は不可です。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品
適合外径(Φmm)16~17
機能埋込灌漑利用:不可
耐圧(bar)0~4.1
取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。
散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
流量(L/h)0~130
流量(mL/min)0~2.16
動作圧(bar)0.5~2.5
チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。
2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。
チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。
刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。
人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具
型番PPC-200X
適合寸法(mm)17、6
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。
一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。
9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。
使いやすい大型液晶ディスプレイを採用
電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー
耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。
電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー
質量(g)907
幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72
チャンネル数1ch
型番ESP-9V1
使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)
設定時間1~240min
高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18
動作回数散水:1~6
取扱説明書(0.56MB)
奥行き(cm)6.15
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。
さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。
多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
用途散水スプリンクラー接続備品
流量(L/min)0~30.0
耐圧(bar)0~15.5
最高耐熱温度(℃)水温:43
取付口NPT オスねじ×オスねじ
接続口径(Φmm)13×13
動作圧(bar)水圧:最大5.5
フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。
漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。
取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。
交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
用途散水ろ過装置
取付口BSP オスねじ×オスねじ
ろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)
動作圧(bar)1.4~10.3
長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。
ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。
非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。
用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用
型番PFR-RS
高さ(cm)48.3
動作圧(bar)1.0~3.5
1本
¥729
税込¥802
3日以内出荷
貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。
コンパクトで目立たないエミッターです。
1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。
圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。
貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。
アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。
セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。
化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。
耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。
色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。
20mmのオスねじ NPT
横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。
泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。
散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPT
タイプ全円/可変 兼用
口径(Φmm)20 オスねじ NPT
流量(L/min)15.0~29.4
散水範囲(m)半径:12.8~15.5
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:27
動作圧(bar)2.1~4.1
30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
20mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPT
タイプ全円
口径(Φmm)20
型番30H
角度調整範囲散水:360°
流量(L/min)11.0~50.0
散水範囲(m)半径:12.2~17.23
取付口NPT オスねじ
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:27
動作圧(bar)1.7~5.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
13mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
タイプ全円
口径(Φmm)13
型番20JH
角度調整範囲散水:360°
流量(L/min)7.8~21.0
散水範囲(m)半径:11.6~13.4
取付口NPT オスねじ
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:23
動作圧(bar)2.4~4.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。
ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。
このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。
ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
タイプ全円(反転)/可変 兼用
口径(Φmm)13
角度(°)散水:25~360
型番3504-PC-SAM
流量(L/min)2.0~17.4
散水範囲(m)半径:4.6~10.7
高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2
取付口NPT メスねじ
取扱説明書(0.72MB)
動作圧(bar)1.7~3.8
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スプリンクラー本体
- ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
- ドリッパー
- 散水器具用チューブ
- 配管部材・パイプ用継手
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。