「散水範囲(m)」から絞り込む
自動散水スプリンクラーセットグローベン10日以内出荷
自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)トラスコ品番457-4150セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット接続口径20A質量(kg)12電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)適合面積(m2)(最大)100使用圧力範囲(kPa)300~400
『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります
Gアクアグリーンライフ税込¥5,058~¥4,598~
ジーオートグリーンライフ税込¥9,568¥8,698
噴霧ノズルカクダイ税込¥8,138¥7,398