スプリンクラー本体 :「回転」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「散水範囲(m)」から絞り込む
11(1)
13~16(1)
3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
仕様ワンタッチコネクタ付
トラスコ品番356-4070
材質亜鉛合金・ABS樹脂
質量(g)392
散水範囲(m)2~11
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
用途散水用
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.15~0.3
最高使用圧力(MPa)0.3
角度(°)【散水】360(扇形)
取付ねじR1/2
ノズル口径(Φmm)3.6
流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2
散水範囲(m)13~16
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スプリンクラー本体
- ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
- ドリッパー
- 散水器具用チューブ
- 配管部材・パイプ用継手
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。