スプリンクラー本体 :「芝生散水」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。 材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.2~0.4 使用温度(℃)1~40
1個
5,798 税込6,378
欠品中

水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。 材質黄銅、鋼、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~40
1個
5,198 税込5,718
欠品中

『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング