19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリーンフィルターAKY382/AKY385 サンホープスクリーンフィルターAKY382/AKY385サンホープ(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
ディスクフィルター25A 住化農業資材ディスクフィルター25A住化農業資材(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
ディスクフィルターAR301 サンホープディスクフィルターAR301サンホープ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
ドサトロン (肥料混入器) サンホープドサトロン (肥料混入器)サンホープ(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
フィルターキー サンホープフィルターキーサンホープ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フィルターを開けるための工具。AR311・AR316L専用。
適合AR311、AR316
ディスクフィルター40A 住化農業資材ディスクフィルター40A住化農業資材(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
ディスクフィルターAR311用メッシュ サンホープディスクフィルターAR311用メッシュサンホープ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR311、AR315
スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化農業資材スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用住化農業資材(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
スクリーンフィルターAKY387 サンホープスクリーンフィルターAKY387サンホープ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)0.8
ストレーナー セフティー3ストレーナーセフティー3(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。材質金属
ディスクフィルターAR301用メッシュ サンホープディスクフィルターAR301用メッシュサンホープ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR301、AR302
ブルーフィルター マサル工業ブルーフィルターマサル工業(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ブルーフィルター。 シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。 フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
用途潅水用の水のろ過。接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)寸法L(mm)175寸法H(mm)530最大流量(L/min)400寸法W(mm)319RoHS指令(10物質対応)対応
スミチャージ 住化農業資材スミチャージ住化農業資材(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
ディスクフィルター用メッシュ サンホープディスクフィルター用メッシュサンホープ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
AR320、AR321、AR333用のエレメントです。 予備やメッシュ変更の時に。
パイプホールパンチ カクダイパイプホールパンチカクダイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途ウォータースプレイパイプ用穴あけ工具材質PP、鋼
ブルーフィルター スクリーン マサル工業ブルーフィルター スクリーンマサル工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
50メッシュと120メッシュから選択できます。
用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
液肥混入機 マサル工業液肥混入機マサル工業(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ファインフィルター50用架台 住化農業資材ファインフィルター50用架台住化農業資材(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
パイプホールパンチ カクダイパイプホールパンチカクダイ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ホールパンチにより、ウォータースプレイパイプへの穴あけが容易
用途ウォータースプレイパイプ用穴あけ工具アズワン品番64-6513-59
液肥混入器/フィルター/補修部品