30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリーンフィルターAKY382/AKY385 サンホープスクリーンフィルターAKY382/AKY385サンホープ(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
ディスクフィルター25A 住化農業資材ディスクフィルター25A住化農業資材(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
ディスクフィルターAR301 サンホープディスクフィルターAR301サンホープ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
ディスクフィルターAR311 サンホープディスクフィルターAR311サンホープ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)25
散水タイマー グリーンライフ散水タイマーグリーンライフ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電池不要・簡単須佐の散水タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×85×160質量(g)200材質本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂グレー
ドサトロン (肥料混入器) サンホープドサトロン (肥料混入器)サンホープ(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
フィルターメッシュAKY385用 サンホープフィルターメッシュAKY385用サンホープ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
クイックエンド グローベンクイックエンドグローベン
689税込758
1個
当日出荷
16mmチューブの末端用キャップです 水抜きしやすいキャップ付です 専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
用途自動散水用のチューブ接続部材に。トラスコ品番109-9208
ストレーナー 50mm カクイチストレーナー 50mmカクイチ
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×250
フィルターキー サンホープフィルターキーサンホープ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フィルターを開けるための工具。AR311・AR316L専用。
適合AR311、AR316
ディスクフィルターAR311用メッシュ サンホープディスクフィルターAR311用メッシュサンホープ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR311、AR315
スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化農業資材スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用住化農業資材(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
ディスクフィルター40A 住化農業資材ディスクフィルター40A住化農業資材(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
スクリーンフィルターAKY387 サンホープスクリーンフィルターAKY387サンホープ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)0.8
ストレーナー セフティー3ストレーナーセフティー3(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。材質金属
ディスクフィルターAR301用メッシュ サンホープディスクフィルターAR301用メッシュサンホープ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR301、AR302
フィルターメッシュAKY387/AKY388用 サンホープフィルターメッシュAKY387/AKY388用サンホープ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
O-リング ネタフィムO-リングネタフィム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のO-リングです。
用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)タイプショート寸法(inch)1”&1 1/2”
スミチャージ 住化農業資材スミチャージ住化農業資材(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
ディスクフィルター用メッシュ サンホープディスクフィルター用メッシュサンホープ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
AR320、AR321、AR333用のエレメントです。 予備やメッシュ変更の時に。
パイプホールパンチ カクダイパイプホールパンチカクダイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途ウォータースプレイパイプ用穴あけ工具材質PP、鋼
1 1/2インチフィルター ネタフィム1 1/2インチフィルターネタフィム
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材メッシュ120
3/4インチフィルター ネタフィム3/4インチフィルターネタフィム
6,798税込7,478
1個
当日出荷
イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。バルブなしのタイプです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材タイプバルブなしメッシュ120
フィルター SANEI(旧:三栄水栓製作所)フィルターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
アンチサイフォンキット ネタフィムアンチサイフォンキットネタフィム
4,098税込4,508
1個
当日出荷
液肥吸出し・真空状態を防ぐ空気取り込み弁です。
用途灌水用資材寸法(inch)3/4”
プラスチックフィルター スーパー3/4 イーエス・ウォーターネットプラスチックフィルター スーパー3/4イーエス・ウォーターネット
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。 シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。 高容量で低圧力損失。 農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン)材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ標準流量(m3/h)3適合圧力(MPa)0.8口径取付:3/4”(20A)
プラスチックフィルター スーパー1 イーエス・ウォーターネットプラスチックフィルター スーパー1イーエス・ウォーターネット
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。 シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。 高容量で低圧力損失。 農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン)材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ標準流量(m3/h)7適合圧力(MPa)0.8口径取付/1(25A)
ミニパンチ グローベンミニパンチグローベン
959税込1,055
1個
当日出荷
16mmチューブに6mmストレートを差し込むための穴を開けます。
仕様配管商品トラスコ品番124-7019質量(g)15
6mmプラグ(10個入) グローベン6mmプラグ(10個入)グローベン
1,798税込1,978
1袋
当日出荷
ソーカードリップラインの末端や16mmポリチューブの穴を変更する際の補修に使用します。 つながっているので切り取ってご使用ください。 細い方を使います。
トラスコ品番124-7030質量(g)5
延長ホース セフティー3延長ホースセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース材質PVC適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
液肥混入器/フィルター/補修部品