液肥混入器/フィルター/補修部品 :「芝生散水」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。
用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。
材質樹脂
取付方式オスネジ
ノズル単口ノズル
適合圧力(MPa)0.2~0.4
口径取付:1/2”
仰角(°)25
散水方式全円・扇形兼用
扇形のパートかん水、他マイクロとの組合せで効率かん水を実現します。ハウスや野菜に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途ハウス内の両サイド、庭園、芝生の境界に使用します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.03MB)
散水方式半円
ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。
材質アルミ合金
取付方式メスネジ
散水範囲(m)直径:39.0~69.0
口径取付:1・1/2”
関連資料(0.14MB)
仰角(°)23
散水方式全円・扇型兼用
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。
材質アルミ合金
取付方式メスネジ
適合圧力(MPa)0.35
口径取付:1・1/2”
関連資料(0.16MB)
仰角(°)23
散水方式全円・扇型兼用
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。