1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンアプリの操作に対応。機能性に優れた画期的な散水タイマー。Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットから散水スケジュール操作が可能な散水タイマー。最大3パターンのスケジュール設定が可能。GARDENA Bluetooth アプリ(日本語対応)によりスマートフォンやタブレットで約10mの範囲内で操作が可能(IOS 12.X、Android 5.0、Bluetooth 4.0以降)。ガルデナアシストスケジュール機能:植物や土、使用する散水ツール、太陽光の当たり方などを選択し、スケジュール提案をする機能。雨の日のレインオフ機能:雨の日は散水をオフできる機能。1~9日間までオフ設定可能。シーズンランタイム機能:夏に比べ他の季節は散水頻度が減少する。そこで、設定されているスケジュールの時間を100%~0%まで10%刻みで一度に短縮することが出来る機能(例:夏は月・水・金曜日に10分間散水で設定→秋は20%ダウンで設定すると自動で8分間散水)
用途ガーデニング用品として。散水コンピューター 散水システム 散水タイマー 園芸 園芸用品 庭 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 電池式 散水スケジュール 材質プラスチック、合成ゴム、PVC、スチール 質量(g)490 タイプ設定スケジュール数:3パターン 接続口(mm)ホース:ネジ式26.5(G3/4)および 33.3(G1) 時間散水時間:1分~7時間59分 電池9Vアルカリ電池1本使用、寿命目安:約1年(電池別売り) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)10×12.5×14 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) 設定項目散水頻度:散水日の自由設定、開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷