コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用
仕様カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番758-2706
セット内容水やりタイマー、ニップル
材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
かんたん水やりシステム利用時は必要商品
タイマー吐水口側に接続する
用途散水用
トラスコ品番758-2498
材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂
機能減圧機能(0.4MPa以下)、逆止弁機能、フィルター機能
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
用途散水用
仕様カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番758-2714
セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル
材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2641
材質ポリエチレンPP
外径(Φmm)8
内径(mm)6.4
チューブ長さ(m)5
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鉢植えやプランターへの水やりに最適なキットです。
用途散水用。
トラスコ品番758-2595
材質PVC
長さ(m)10
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7、4×7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。
トラスコ品番835-9925
セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1328
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2552
材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
9mmホースの通水・止水の切替ができます。
用途散水用。
トラスコ品番758-2480
材質EPDM、ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ミストスプリンクラー設置時に使用します。兼用ホルダー(GKA101)と組み合わせで使用します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2471
材質ポリプロピレン(PP)
1セット(2個)
¥639
税込¥703
3日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。