24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
ソケット サンホープソケットサンホープ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
資材と資材の接合部品。
メスアダプター サンホープメスアダプターサンホープ(9件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
オスアダプター サンホープオスアダプターサンホープ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
カップリング サンホープカップリングサンホープ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
フラッシングバルブ 低圧用 サンホープフラッシングバルブ 低圧用サンホープ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
エルボ サンホープエルボサンホープ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
これエエやん ブッシング 変換アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん ブッシング 変換アダプターGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
ボールバルブ サンホープボールバルブサンホープ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格3/4"M×3/4"F
分岐チーズ サンホープ分岐チーズサンホープ(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
フラッシングバルブ サンホープフラッシングバルブサンホープ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス仕様高圧用作動圧力範囲(MPa)0.17
90°立上りチーズ サンホープ90°立上りチーズサンホープ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。1箇所メスネジ。
フラッシングバルブ マサル工業フラッシングバルブマサル工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ
用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ材質本体:PP寸法L(mm)34寸法H(mm)34寸法W(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ サンホープ90°エルボサンホープ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
Cネジ サンホープCネジサンホープ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
4mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
規格Cタイプ(4mmチューブ用)
Aネジ サンホープAネジサンホープ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。サンライザーセットやポータブルセット等の地面から立上式のセット商品に。
規格1/2"M
プラグ サンホーププラグサンホープ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
Cネジやプラスフォッガーに取り付けて止水するプラグ。
仕様クロスソケット用プラグ
穴あけパンチ サンホープ穴あけパンチサンホープ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリアングルバルブ サンホープポリアングルバルブサンホープ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプに接続できるアングルバルブ。片方はオスネジ。
スタートジョイント サンホープスタートジョイントサンホープ(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプに挿し、ドリップソーカーを接続する部品。
適合ジョイント4mm用
アンチミスト サンホープアンチミストサンホープ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
青ノズルと併用で霧になりにくい 霧状になる現象を防ぎ、かん水の均一性を高くする部品。
適合DN885青ノズル専用使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ8散水量(L/分)2
圧力計 サンホープ圧力計サンホープ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力測定用の部品。
接続ねじ1/4"オス
ポリアングルバルブ サンホープポリアングルバルブサンホープ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプに接続できるアングルバルブ。片方はオスネジ。
規格PP4033 1-1/4"M×Φ40

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

配管継手 パイプ特集
おすすめ人気ランキング
配管部材・パイプ用継手