特価
本日10月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約4
材質ABS/PP
質量(g)108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約20
質量(g)395
角度(°)散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ABS/PP
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34
首振角度(°)約30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約12
質量(g)182
角度(°)散水:360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 差込型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。
高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。
散水方向の高低を変更できます。
水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ
散水範囲(m)(最長)約20
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55
首振角度(°)(幅)30~270
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)2~14
トラスコ品番381-4009
材質ABS樹脂
質量(g)383
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。
仕様全円、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)0.2
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき
トラスコ品番227-2806
質量(g)75
取付ねじR1/2
ノズル口径(Φmm)4
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番420-2368
材質鋼、黄銅、ABS
質量(g)505
適合ホース内径(Φmm)15・18
アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。
質量(kg)0.8
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21
散水範囲(m)7.0~21
散布面積(m2)28~350
散布幅(m)4.0~17
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス
最高使用圧力(MPa)1.0
作動圧力範囲(MPa)0.07
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
ネジサイズを変換するブッシングです。
平行ネジのサイズ変換できます。
カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
仕様前ダレ、後ダレ防止
作動圧力範囲(MPa)(開)0.2、(閉)0.1
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ
材質ポリアセタール
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
仕様ワンタッチコネクタ付
トラスコ品番356-4070
材質亜鉛合金・ABS樹脂
質量(g)392
散水範囲(m)2~11
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)
サイズ16mm用×16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
色緑
タイプPCJ-LCNL
圧力停止:0.12bar
水圧適合:0.7~4.0bar
吐出量(L/H)8
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大220平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度(全範囲、小範囲、左範囲、右範囲)を選べます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×136×86
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。
用途灌水用資材
水圧範囲:2.0~3.0bar
小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向上向き専用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。