一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約4
材質ABS/PP
質量(g)108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ABS/PP
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34
首振角度(°)約30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ
材質ポリアセタール
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス
最高使用圧力(MPa)1.0
作動圧力範囲(MPa)0.07
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約20
質量(g)395
角度(°)散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)
サイズ16mm用×16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ネジサイズを変換するブッシングです。
平行ネジのサイズ変換できます。
カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
1個
¥199
税込¥219
欠品中
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。
仕様全円、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)0.2
ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)
使用圧力(MPa)0.05
適合チューブLT5535
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
かん水パイプ内の残留水排出弁に。
オスネジ20Φ
用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。
オスネジ20Φ
材質本体:PP
寸法L(mm)34
寸法H(mm)34
寸法W(mm)66.5
RoHS指令(10物質対応)対応
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき
トラスコ品番227-2806
質量(g)75
取付ねじR1/2
ノズル口径(Φmm)4
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 差込型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。
高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。
散水方向の高低を変更できます。
水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ
散水範囲(m)(最長)約20
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55
首振角度(°)(幅)30~270
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込
んだところからです。
用途灌水用資材
色黒
水圧適合:1bar
吐出量(L/H)2.3
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
色緑
タイプPCJ-LCNL
圧力停止:0.12bar
水圧適合:0.7~4.0bar
吐出量(L/H)8
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用の継手。チーズ。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)
サイズ16mm用×16mm用×16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
クイックコネクター(D100)用の止水プラグ。
用途D-100用止水プラグ
仕様D-100用止水プラグ
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
タイプPCJ-LCNL
圧力停止:0.12bar
水圧適合:0.7~4.0bar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。