380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約4 材質ABS/PP 質量(g)108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約10 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS/PP 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34 首振角度(°)約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約20 質量(g)395 角度(°)散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約12 質量(g)182 角度(°)散水:360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 方向下向き専用
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ 材質ポリアセタール
1個
259 税込285
欠品中

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m)(最長)約20 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55 首振角度(°)(幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷

多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。 仕様全円、1/2"オスネジ 使用圧力(MPa)0.2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質快削黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.2
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。 散水範囲(m)2~14 トラスコ品番381-4009 材質ABS樹脂 質量(g)383 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス 最高使用圧力(MPa)1.0 作動圧力範囲(MPa)0.07
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番227-2806 質量(g)75 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用 トラスコ品番420-2368 材質鋼、黄銅、ABS 質量(g)505 適合ホース内径(Φmm)15・18 アズワン品番64-6513-75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 方向上向き専用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
用途散水用 材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 下方向(地面方向)に散水します。
用途散水用 仕様水量調節ダイヤル付 トラスコ品番758-2609 材質ポリプロピレン(PP) タイプ下向シャワー 散水範囲(m)0.1~0.2 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷

クイックコネクター(D100)用の止水プラグ。
用途D-100用止水プラグ 仕様D-100用止水プラグ
1個
129 税込142
当日出荷

ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

967976801 首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.8 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21 散水範囲(m)7.0~21 散布面積(m2)28~350 散布幅(m)4.0~17
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
仕様16mm用
1個
209 税込230
当日出荷

1袋(3個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルウォールドリップチューブ用のエンドプラグ。
仕様ドリップ用エンドプラグ
1個
159 税込175
当日出荷

3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 仕様ワンタッチコネクタ付 トラスコ品番356-4070 材質亜鉛合金・ABS樹脂 質量(g)392 散水範囲(m)2~11 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。
用途灌水用資材 水圧範囲:2.0~3.0bar
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)