土に挿して扇状・円形に水をまけます。【広範囲散水】角度調節が可能で広い範囲に散水できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP(ゴム部)合成ゴム(金属)亜鉛ダイカスト・ステンレス
使用圧力(MPa)0.15~0.7(1.5~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.0以上3.0未満)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。