スプリンクラー :「散水」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA124KS-32A スプリンクラー エスコ 動画あり
散水距離、散水幅を調整できます
材質ダイカストメタル 全長(mm)524 接続ねじ3/4"NHメス アズワン品番64-2195-28 散水範囲(m2)約372
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

散水距離、散水幅を調整できます
仕様ジェットスプレー箇所:19ヶ所作動水圧:413kPa(60psi) 材質ダイカストメタル 寸法(mm)全長:470、幅:162 質量(g)263.6 接続ねじ3/4"NHメス アズワン品番64-2195-29 散水範囲(m2)539(直径約Φ26m)
1個
7,160 税込7,876
8日以内出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36 全長(mm)875~1130 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約790
1個
21,000 税込23,100
欠品中

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35 全長(mm)1420 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,700 税込12,870
欠品中

仕様車輪付 エスコ品番EA124KS-8 材質本体:ダイカストメタルチップ・接続部:真鍮 寸法(mm)200×200×85 接続ねじ3/4”NHメス 仕上金属仕上 関連資料(0.21MB) 散水範囲(m2)195
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷