360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき
トラスコ品番227-2806
質量(g)75
取付ねじR1/2
ノズル口径(Φmm)4
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番420-2368
材質鋼、黄銅、ABS
質量(g)505
適合ホース内径(Φmm)15・18
アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
仕様散水角度:360°
材質PP
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります
先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
用途ガーデン商材
材質アルミニウム、NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様散水角度:360°
材質POM、PA
使用圧力(MPa)最高0.3
取付ねじR1/2
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
用途5774、5775などの取付用
材質PVC
取付ねじM6×1.0
運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります
先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
用途ガーデン商材
材質アルミニウム、PP
小型スプリンクラーです。
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
トラスコ品番420-2953
材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)
質量(g)7
最高使用圧力(MPa)0.3
角度(°)散水:360
取付ねじR1/2
アズワン品番64-6513-72
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
用途運動場、農業用の散水に。
材質アルミニウム、NBR
鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2
材質POM
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
ノズル口径(Φmm)3.9
取付ねじR1/2
質量(g)270
仕様フルサークル、仰角25°
トラスコ品番227-2814
材質黄銅
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。