1個
¥159
税込¥175
当日出荷
やや大粒の雨のような水滴を降らせます。
定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。
用途長いハウスや果樹園等
タイプ定流量
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ7
方向下向き専用
スパイク付きのオクタフロー。ポットなどに挿してかん水。
仕様スパイク式
使用圧力(MPa)0.1
ノズル流量調整可能
適合チューブLT5535、LT53
散水量(L/時)0~40
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
圧力計と接続して使用。圧力チェックポイントや圧力測定キャップに挿して計測する。
仕様1/4"メス×ニードル
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットによく使われている。アンチミストで散水の均一性をより高め、ストッパーで前垂れ後垂れを防止。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
色(ノズルチップ)青
方向下向き専用
散水範囲(m)Φ8
散水量(L/分)2
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ8
方向下向き専用
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向上向き専用
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)2~14
トラスコ品番381-4009
材質ABS樹脂
質量(g)383
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります
先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
用途ガーデン商材
材質アルミニウム、NBR
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
1個
¥82
税込¥90
欠品中
比較的小さなお庭から中規模な広さの場所での使用に適したMサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。
質量(kg)0.78
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×93×21
散水範囲(m)7.0~18
散布面積(m2)9~250
散布幅(m)3.5~14
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
材質硬質PVC
内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.2
小型スプリンクラーです。
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
トラスコ品番420-2953
材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)
質量(g)7
最高使用圧力(MPa)0.3
角度(°)散水:360
取付ねじR1/2
アズワン品番64-6513-72
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。
先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。
ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)(最長直径)約5
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。