384件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単水やりシステムの基本パーツです。 ミスト状に水が出ます。 植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。
用途散水用 仕様スプリンクラースタンド付 トラスコ品番758-2650 セット内容ミストスプレー×2、スタンド×2 材質ポリプロピレン(PP) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
889 税込978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エンド
緑化かん水システム用チューブの末端の穴を塞ぐ部品です。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
1個
139 税込153
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チューブ(小口径)
緑化かん水システム用の接続チューブ。
1巻(10m)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チューブコネクター
緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を接続します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
1個
139 税込153
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズコネクター
緑化かん水システム用チューブコネクター。チューブを分岐させる場合等に使用します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
1個
189 税込208
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニローターL
苗木・野菜用
用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。
1個
639 税込703
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニミスト
ハウス・行苗用
用途段微細水滴で高い散水分布が得られます。
1個
659 税込725
翌々日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36 全長(mm)875~1130 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約790
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35 全長(mm)1420 接続ねじ3/4”NHメス 関連資料仕様(0.35MB) 取扱説明書(日本語)(0.21MB) 散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,700 税込12,870
翌々日出荷

SMKS-15 スパイク セフティー3 動画あり
セフティー3スパイク
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
1パック(2本)
708 税込779
当日出荷

圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)16 長さ(m)200 使用圧力(MPa)0.1~0.35 散水量(L/時)1.6
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホープCネジ7mm
7mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
規格Cタイプ(7mmチューブ用)
1個
219 税込241
当日出荷

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)0.015~0.08 折径(mm)25 チューブ厚さ(mm)0.25 ピッチ(cm)(点滴)10 散水量(L/時)7.45(1m当)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホープフリーハンガー
塩ビ配管を吊り下げるハンガー。
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

育苗、花卉、軟弱野菜に。
散水範囲(m)Φ11 使用圧力(MPa)0.2 取付部無し
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールドライブスプリンクラー用プロテクター。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホープサンライザー
サンライザーセットの部品。ライザー。
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
セット内容チューブ2m、サンライザー1.5m、D100
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

プレート式ポータブルセットに使用されるプレート。
仕様1"オス×1/2"メス×1"オス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンホープポップアップ
水圧でMPローテーターが飛び出すポップアップライザー。MPローテーターシリーズと併用。
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。サンライザーセットやポータブルセット等の地面から立上式のセット商品に。
規格1/2"M
1個
219 税込241
当日出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Cネジ付。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。ハンガースプレーセットに使用。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 方向下向き専用
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 方向下向き専用
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ7.2 方向上向き専用
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 Cネジ付のスプリンクラー。
用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等 (ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ5 散水量(L/分)2 方向上向き、下向き可能
1個
559 税込615
5日以内出荷

もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
用途水をかけたくない所がある場合のかん水等 (ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1 散水量(L/分)2 方向上向き専用
1個
469 税込516
当日出荷

極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ1.6 方向上向き専用
1個
469 税込516
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ1.6 方向上向き専用
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平均粒子30~100ミクロンを噴霧します。
用途簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。 (ノズル)青 使用圧力(MPa)0.4 散水範囲(m)Φ0.8~1 散水量(L/分)0.46
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転部内蔵型で風の影響を受けにくく、小枝や雑草などの妨害に強い。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブを接続し、スプリンクラーを取り付ける部品。サンライザーセットやアグリスパイクセット等で使用。
仕様チューブLT-107用×1/2"メス
1個
469 税込516
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青ノズルと併用で霧になりにくい 霧状になる現象を防ぎ、かん水の均一性を高くする部品。
適合DN885青ノズル専用 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)2
1個
129 税込142
当日出荷

水質の悪いところで分解して洗浄できます。 点滴かん水資材。本管からチューブで取り出して接続。
種別棚配管ドリップ式 タイプ定流量 使用圧力(MPa)0.1~0.35 取付部4mmバーブ
1パック(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネルソンスプリンクラーを取り付けるための部品。
規格オスアダプター1/2"M
1個
249 税込274
当日出荷

圧力(MPa)0.15/0.20 材質PVC、POM、PE、快削黄銅 寸法L(mm)44.5 寸法H(mm)1000 寸法W(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全回転・部分回転兼用。拡散ピン付き
材質黄銅 取付ねじR1/2 仰角(°)7
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

最大約20°の角度調節ができます。
用途スプリンクラー専用 材質黄銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)