穴の開いていないチューブ配管です。
XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。
柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。
直径は12.7mmです。
16mmの継手とは互換性がありません。
埋設使用可能です。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水
厚さ(mm)1.2
色茶
全長(m)150
型番XFD500
チューブ外径×内径(mm)16.1×13.6
1巻
¥52,980
税込¥58,278
61日以内出荷
穴の開いていないチューブ配管です。
XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。
柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。
直径は12.7mmです。
16mmの継手とは互換性がありません。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水
厚さ(mm)1.15
色黒
全長(m)100
型番DBL100
チューブ外径×内径(mm)16×13.7
1巻
¥26,980
税込¥29,678
61日以内出荷
IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。
一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。
9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。
使いやすい大型液晶ディスプレイを採用
電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー
耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。
電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー
質量(g)907
幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72
チャンネル数1ch
型番ESP-9V1
使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)
設定時間1~240min
高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18
動作回数散水:1~6
取扱説明書(0.56MB)
奥行き(cm)6.15
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。
さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。
多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
用途散水スプリンクラー接続備品
流量(L/min)0~30.0
耐圧(bar)0~15.5
最高耐熱温度(℃)水温:43
取付口NPT オスねじ×オスねじ
接続口径(Φmm)13×13
動作圧(bar)水圧:最大5.5
フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。
漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。
取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。
交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
用途散水ろ過装置
取付口BSP オスねじ×オスねじ
ろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)
動作圧(bar)1.4~10.3
長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。
ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。
非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。
用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用
型番PFR-RS
高さ(cm)48.3
動作圧(bar)1.0~3.5
1本
¥729
税込¥802
3日以内出荷
取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。
散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
流量(L/h)0~130
流量(mL/min)0~2.16
動作圧(bar)0.5~2.5
貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。
コンパクトで目立たないエミッターです。
1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。
圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。
貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。
アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。
セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。
化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。
耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。
色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。
20mmのオスねじ NPT
横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。
泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。
散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPT
タイプ全円/可変 兼用
口径(Φmm)20 オスねじ NPT
流量(L/min)15.0~29.4
散水範囲(m)半径:12.8~15.5
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:27
動作圧(bar)2.1~4.1
20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
13mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
タイプ全円
口径(Φmm)13
型番20JH
角度調整範囲散水:360°
流量(L/min)7.8~21.0
散水範囲(m)半径:11.6~13.4
取付口NPT オスねじ
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:23
動作圧(bar)2.4~4.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー
5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。
360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。
横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
タイプ全円/可変 兼用
直径(Φcm)露出面:12.7
口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT
角度(°)散水:20~340/360
型番2045A
流量(L/min)11.4~15.6
散水範囲(m)半径:11.0~12.7
高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6
適合ノズル#8 青のみ
取扱説明書(3.11MB)
動作圧(bar)2.0~4.0
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。
ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。
このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。
ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
タイプ全円(反転)/可変 兼用
口径(Φmm)13
角度(°)散水:25~360
型番3504-PC-SAM
流量(L/min)2.0~17.4
散水範囲(m)半径:4.6~10.7
高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2
取付口NPT メスねじ
取扱説明書(0.72MB)
動作圧(bar)1.7~3.8
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
13mm(1/2”)ねじ込みアダプター
1800シリーズスクリングフィルターとPCSシリーズスクリーンでゴミ詰まりを防止
用途1800ノズルへの直接取り付け
口径(Φmm)13
型番PA-8S
取付口NPT メスねじ
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
四角い散水を行うことができる。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
取扱説明書(0.12MB)
動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
360°全円(フルサークル)を散水することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
角度(°)散水:360
取扱説明書(0.12MB)
動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。
既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。
ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。
低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。
0°~ 360°まで角度調節が可能
HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。
散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
角度調整範囲散水:0~360°
取扱説明書(0.32MB)
動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
発芽・育苗床用の低流量マイクロスプリンクラーです。先端チップの振動によって作られる微小な水滴によるソフトな散水です。適切に配置することによって、均一な灌水ができます。
用途灌水用資材
色ノズル:青
寸法(m)散水直径:4
水圧適合:3bar
散水量(L/分)40
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材
タイプPCJ-HCNL
圧力停止:0.18bar
水圧適合:1.5~4.0bar
設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。
水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。
口径(mm)3
材質ポリアセタール
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
安定性のある土台付。
設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。
水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。
口径(mm)3
材質ポリアセタール
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
散水面積が直径11m未満の小さい面積の散水に最適。回転式スパイクスプリンクラー。小さな範囲向け:散水面積の直径が11m未満。水圧を減らすことでさらに小さな範囲の散水も可能。安定性の高い土台:サークルスプリンクラーの安定性の高いスパイクにより芝生や地面にしっかり簡単に固定。植物に優しい霧状の噴射:回転式スプリンクラーは細かな噴射により傷つきやすい植物に優しく散水。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー、スパイク式スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 回転式
質量(kg)0.1
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×45×61
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
最大面積225m2の庭に均一に散水出来る!サークルスプリンクラー。均等な水の供給:面積は最大225m2、散水範囲は最大8.5m。7段階の範囲設定あり:回転角度90度-360度の範囲で45度単位で段階的に簡単設定。メンテナンスが容易:取り外し可能な極細メッシュフィルターによりスプリンクラーの洗浄が非常に簡単。安定性の高い土台:安定性の高い金属製のスパイクにより、スプリンクラーを芝生にしっかり簡単に固定。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器
仕様回転角度設定:7段階(45度単位)
質量(kg)0.25
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×330
散水範囲(m)最大:8.5
散布面積(m2)最大:225
回転角度(°)90~360
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
最大310m2の面積で散水可能!芝生の散水に最適な回転式スプリンクラー。回転可能な精密ノズルヘッド。使いたい面を個別に設定し、均等で水たまりのない散水が可能。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。メンテナンスも簡単。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器
質量(kg)0.39
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×205×105
散水範囲(m)3.0~20
散布面積(m2)最大:310
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
450m2までの範囲に散水可能なスパイク式。ターボドライブスプリンクラー。
用途庭や芝生の散水に。庭の散水システム 庭への散水接続 水量メーター タップガーデンホース 庭用水量メーター ウォータータイマー
質量(kg)0.226
色グレー/オレンジ
長さ(m)散水範囲:5~12.5
角度(°)散水範囲:25~360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×75×349
散布面積(m2)75~490
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
最大490m2までの広い範囲に散水できる回転式パルススプリンクラー。金属製スパイク固定式。きめ細かな設定で散水範囲を調整可能。頑丈な金属製スパイクで固定。取り外して別の場所に移動設置可能。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 庭用スプリンクラー スプレーヘッド 芝生用スプリンクラー 庭の噴霧 区画スプリンクラー 全方位スプリンクラー設定スプリンクラー。
質量(kg)0.252
色グレー/オレンジ
長さ(m)散水範囲:5~12.5
角度(°)散水範囲:25~360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×319
散布面積(m2)75~490
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。
ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。
ホース抜けを防ぐバンド付きです。
噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。
ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。
材質黄銅、鋼、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~40
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。
ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。
高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。
拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。
ホース抜けを防ぐバンド付きです。
ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。
ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。
材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.2~0.4
使用温度(℃)1~40
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
仕様手洗管、補助給水管の有無にかかわらず、ほとんどのメーカーのロータンクへ取付できます。
材質POM、黄銅
ねじ径G1/2”
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。
材質PP・ABS
適合ホース外径(Φmm)20まで
作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
14日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。