ネットとは、農業・園芸資材で用途は広く、主に農作物の保護や栽培に使用。つる性植物を絡ませるつるものネットなどの菜園ネット、収穫した作物の保存用の収穫ネット、日よけ用遮光ネット、防風ネット、鉢の底から土の流出を防ぐ鉢底ネット、防虫ネット、防獣ネット、防鳥ネットなどがあります。材質はポリエチレン製が多く、用途に応じて形状や網目の大きさは様々です。また、銀色のライン入り防虫ネットは太陽光の反射により害虫忌避効果が優れています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6215 長さ(mm)56 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)760 タイプ小型張線器付クランプ 奥行(mm)160 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります