ネットとは、農業・園芸資材で用途は広く、主に農作物の保護や栽培に使用。つる性植物を絡ませるつるものネットなどの菜園ネット、収穫した作物の保存用の収穫ネット、日よけ用遮光ネット、防風ネット、鉢の底から土の流出を防ぐ鉢底ネット、防虫ネット、防獣ネット、防鳥ネットなどがあります。材質はポリエチレン製が多く、用途に応じて形状や網目の大きさは様々です。また、銀色のライン入り防虫ネットは太陽光の反射により害虫忌避効果が優れています。
商品豆知識
超軽量で作業が楽々です。
ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。
切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。
糸の太さ(mm)0.2
ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。
畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
連結可能で、お好みの長さに合わせて使用できます。
高さ(mm)(トゲ)18
光の反射で害虫を予防する害虫対策用シートです。害虫対策だけでなく、雑草を防ぎ、土の乾燥も防ぎます。また、地面の温度を上げることで、株が大きく、丈夫になり、生育向上にも役立ちます。
用途害虫予防、雑草防止や土の乾燥防止など。
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
用途獣害防止柵(ネット柵・ワイヤーメッシュ柵など)下部に打ち込み地面に固定。
長さ(mm)430
軽量で運搬や施工が楽にできます。
ハサミやカッターで簡単に加工ができます。
ネットに適度な硬さがあるため。自立性があります。
耐久性に優れ、長期間動物等の侵入防止効果を発揮します。
ポリプロピレンを主原料としているので、燃やしても有毒ガスは発生しません。
用途支柱を立てて、フェンスとして使用。(結束バンドなどを使用して、支柱と接続してください)
侵入場所に合わせてカットして、侵入を防ぎます。
1箱(5m×3巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
マルハナバチ栽培に最適な4.0mm目なので、ハチの飛び出しを防ぎます。通気性に優れ、ハウス内の蒸れを防ぐので、ハチが大変活動しやすく、作物がイキイキと育ちます。
用途マルハナバチ栽培用防虫ネット。
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)86
防除対象オオタバコガ、コナガ
光の反射を嫌うアブラムシやコナジラミなどの害虫対策用シートです。害虫よけの他、雑草や乾燥の防止、生育向上に役立ちます。
用途害虫予防、雑草防止や土の乾燥防止など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×5
1袋(2枚)
¥539
税込¥593
6日以内出荷
必要な分だけカットできるので、使いたいサイズで使用できます。
プランター・鉢・育苗トレーに、すき間ができにくいので、より効果が期待できます。
仕様銀糸入
1巻(3m)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
初心者でも簡単!虫を寄せ付けない!手軽に虫除けできる菜園防虫セット。強風対策にも便利です。
簡単脱着のストッパー付きで、やわらか素材のネットをひもで絞って、プランターとのすき間をなくします。下からの虫(ナメクジなど)の侵入を防ぎます。
。
アジャスター式のアーチバー採用で、高さを維持して様々な奥行サイズに対応します。
セット内容アーチバー4本、防虫ネット
寸法(縦×横×高さH)(cm)2×3.2×48(アーチバー)、50×42×38.5(防虫ネット)
アズワン品番64-9284-38
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
光の反射を嫌うアブラムシやコナジラミなどの害虫対策に便利な雑草防止シートです。光の反射で害虫を予防します。また、雑草を防ぎ、土の乾燥も防ぎます。地面の温度を上げることで、株が大きく、丈夫になります。
用途害虫予防、雑草防止や土の乾燥防止など。
極めて軽量、網目(交点)がほつれないので取り扱いも容易。
・ほつれないので、設置場所に合わせて自在にカット、細かい隙間もしっかり対策。
・網目が小さいので、スズメほか小さい鳥の対策にも効果的。
用途目立たず軽量 取り付け場所を選ばない 屋根 軒下 工場 倉庫 車庫 菜園 住宅 スズメ ツバメ ハト ヒヨドリ カラス対策 カットしてもほつれない。
RoHS指令(10物質対応)対応
小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に
エスコ品番EA952AD-26
セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
シートを止めるための万能杭です。シートにやさしい形状で、確実にシートを止めます。りんご、もも等の着色促進用シート(反射シート、タイベックシート等)を確実にロックします。地面への抜き差しがしやすい構造になっています。
材質PP・HD/PE
寸法(mm)笠短手:60、笠長手:90
切っても目ズレし辛い 一体形成され、タテ、ヨコに延伸されたネットです。
軽量で張りやすく、片付けもコンパクトにたため、作業が容易です。
風抜け性が良いため、強風時でも使用できます。
一体成形しているため定形性が良く、縦・横とも高強度です。また、目ズレがありません。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途鳥よけバードネット
目付(g/m2)15
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチ
- シート
- ネット
- ネット・シート・マルチ固定具
- 展張・回収用品
- 農電マット
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。