シートとは、農作物に直接被せたり、地面に敷くことで寒さ、乾燥、雑草から農作物を守る園芸資材。防草シート、雨よけシート、つる巻シート、寒冷紗などがあります。防草シートは地面に敷くことで雑草を予防する効果があり、一般的にはポリプロピレンでできた織物のような形状をしており、色は黒や濃い緑です。雨よけシートは、アーチ上の骨組みに取り付けて使用するもので、傘のようにカバーをかけることで長雨などによる被害を防ぎます。つる巻きシートは敷きワラの代わりに使われるシートで、つる性植物のつるを一定の箇所に巻きつけられる構造です。寒冷紗はトンネル上の骨組みにかける網目状のシートで、寒さや霜などの被害を防ぎます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 材質ポリエステル 厚さ(mm)約1 モスグリーン 長さ(m)30 使用目的防草用 目付(g/m2)350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)約15
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バロン透水シート ポリエステル不織布 小泉製麻 動画あり
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。 材質ポリエステル 透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高耐久性/耐久年数15年遮光率約99%カット。透水性/通気性あり。簡単加工(はさみ、カッター)
長さ(m)20 グリーン 材質PET 厚さ(mm)4 耐候年数(年)15 色(表)
1巻(20m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。 強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。 BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。 適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
緑/黒 材質ポリエステル不織布
1巻
13,598 税込14,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROOTBLOCK 小泉製麻 動画あり
小泉製麻ROOTBLOCK
根の侵入をシャットアウト!防根・防竹シート 一般樹木・竹害への対策にお勧め! 土中にシートを設置することで、竹や樹木の根茎の広がりを防止し、根による周辺の道路や路盤の破損を防止します。 土圧に負けない固さと施工性の良い柔軟性があります。 別売りの強度の高いアルミジョイントを使用することで、隙間からの根の侵入をシャットアウトします。
用途土中に埋めて根の侵入を防ぐ、防根・防竹シートです。 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)1 長さ(m)10 関連資料(2.84MB)
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。
長さ(m)50 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐候年数(年)10 質量(g/m2)600 使用場所屋外暴露
1巻
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重がかかる場所で使用を想定した3層構造の防草シート。車が乗り入れる駐車場、駐輪場、歩行路など通常の防草シートではカバーできない箇所での使用が可能です。曝露での使用における耐用年数:約10年間
用途駐車場や駐輪場、歩行路など荷重がかかる場所 材質ポリプロピレン・ポリエステル 厚さ(mm)4 質量(kg)26.5 グリーン 長さ(m)20 幅(m)1.2
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷

地表の花壇や緑地帯での使用を想定した防草シート。表面と裏面で異なる素材を使用することで、植物に重要な通気性や透水性を確保しています。曝露での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約10年間
用途地表の花壇や緑地帯など、植栽や緑化エリアに最適 材質ポリプロピレン・ポリエステル 厚さ(mm)1.1 ブラック 長さ(m)25
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ需要を想定した『グランドエフェクター』の2層構造防草シート。裏面の高密度ポリエステル不織布が高い防草性能を発揮し、表面の不織布が紫外線劣化を防ぎます。使用環境は地表における曝露下を想定。チガヤやススキなど強壮雑草の生育を防ぎます。2層構造によりピン打設部の裂けを抑制するので、施工性も高いです。摩耗抵抗性が高く、法面にも適しています。シート押えピンは『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cmでの打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約10年間
用途フェンス周り、施設周辺、太陽光発電所などの雑草抑制に 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)2 グリーン 長さ(m)25
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維と化繊をブレンドした環境配慮型の植栽併用シートです。天然繊維であるケナフと、耐久性と強度に優れたポリエステルを混合したハイブリッドマルチです。 ケナフ繊維は生分解され土に還ります。透水性・通気性に優れ植栽に好適です。雑草の繁茂を抑制し、植物の初期活着と生育を助長します。
用途中央分離帯やグリーンベルトの防草 畦畔や道路法面などの全面マルチ 住宅廻り、駐車場の雑草管理 高架下や空地の景観保持 材質ケナフ繊維50% ポリエステル繊維50% *混合繊維不織布 厚さ(mm)約3 長さ(m)50 質量(g/m2)約300 色調薄茶~茶色(原料色) 関連資料(0.68MB)
1巻
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産防草シート。上面・中面・下面それぞれ織り方の異なる不織布を使うことで柔らかさを残しながら伸縮を防止。防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。
用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。 材質ポリエステル 厚さ(mm)1.5 長さ(m)25 目付(g/m2)200
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水分を100%遮断することで、コンクリートシール同等の助走効果がある。
長さ(m)20 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐候年数(年)10 質量(g/m2)850 使用場所屋外暴露
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力遮根シートと短繊維不織布の二層構造でチガヤやイネ科などの強壮雑草に効果が高い。
使用場所屋外暴露 長さ(m)50 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐候年数(年)10
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度、高強力で耐久性に優れたマルチング材。広葉雑草用。
長さ(m)50 濃茶 厚さ(mm)2.5 質量(g/m2)250 使用場所屋外暴露
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります