シートとは、農作物に直接被せたり、地面に敷くことで寒さ、乾燥、雑草から農作物を守る園芸資材。防草シート、雨よけシート、つる巻シート、寒冷紗などがあります。防草シートは地面に敷くことで雑草を予防する効果があり、一般的にはポリプロピレンでできた織物のような形状をしており、色は黒や濃い緑です。雨よけシートは、アーチ上の骨組みに取り付けて使用するもので、傘のようにカバーをかけることで長雨などによる被害を防ぎます。つる巻きシートは敷きワラの代わりに使われるシートで、つる性植物のつるを一定の箇所に巻きつけられる構造です。寒冷紗はトンネル上の骨組みにかける網目状のシートで、寒さや霜などの被害を防ぎます。
商品豆知識
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。
使用目的べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培
透光率(%)約90
東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター[[R上]]を使用した防草シートです。強度、耐候性、耐久性を兼ね備えています。非常に高い繊維密度のため雑草の芽の貫通を許さず、遮光性により雑草の光合成を阻止します。
用途防草用、土木法面施工、砂利下補強対策用に。
材質ポリエステル100%
色黒
長さ(m)25
セパレートシートの強力防草タイプです。標準仕様のセパレートシートをさらに高密度にすることで、遮光性と耐貫通性がアップし、
より強力に雑草を抑えます。アースカラーで自然な景観に馴染む色調を採用しております。
用途中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質長繊維ポリエステル不織布
厚さ(mm)0.4
長さ(m)50
質量(g/m2)150
関連資料(0.68MB)
細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。便利なU型目串・ドーム型ワッシャ付き。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。
使用目的雑草防止
材質ポリエステル
寸法(mm)U型目串:200
長さ(m)50
入数1巻(50m)
関連資料(5.53MB)
細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。
材質ポリエステル
長さ(m)50
入数1巻(50m)
関連資料(5.53MB)
『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチ
- シート
- ネット
- ネット・シート・マルチ固定具
- 展張・回収用品
- 農電マット
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。