シートとは、農作物に直接被せたり、地面に敷くことで寒さ、乾燥、雑草から農作物を守る園芸資材。防草シート、雨よけシート、つる巻シート、寒冷紗などがあります。防草シートは地面に敷くことで雑草を予防する効果があり、一般的にはポリプロピレンでできた織物のような形状をしており、色は黒や濃い緑です。雨よけシートは、アーチ上の骨組みに取り付けて使用するもので、傘のようにカバーをかけることで長雨などによる被害を防ぎます。つる巻きシートは敷きワラの代わりに使われるシートで、つる性植物のつるを一定の箇所に巻きつけられる構造です。寒冷紗はトンネル上の骨組みにかける網目状のシートで、寒さや霜などの被害を防ぎます。
商品豆知識
シートの素材のリサイクルウールには土壌の保温性がある為、地温を安定させ、植物の生長を補助します。花壇などでも使用できます。生分解性で使用後は土に還ります。
用途中期間の雑草防止で使用します。(イネ科などの強雑草以外)植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。
材質リサイクルウール(生分解性)
厚さ(mm)4
色ダークブラウン
長さ(m)40
質量(g/m2)550
引裂強度(N)タテ95:ヨコ95
引張強度(N)タテ240:ヨコ450
遮光率(%)0.999
幅(m)2
関連資料(0.37MB)
1巻(40m)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
表面レキ砂処理のアスファルトシートにより耐久性・耐候性が優れています。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。シートの高い貫通抵抗力でによって強雑草(チガヤなどイネ科等)の繁茂も抑制します。
用途イネ科などの強雑草にも対応する防草マットです。長期間の雑草防止で使用します。
材質改質アスファルト+高密度ポリエステル長繊維不織布
厚さ(mm)4
長さ(m)8
質量(g/m2)4000
幅(m)1.05
関連資料(0.66MB) (0.81MB)
耐候年数(年)約20
天然繊維と化繊をブレンドした環境配慮型の植栽併用シートです。天然繊維であるケナフと、耐久性と強度に優れたポリエステルを混合したハイブリッドマルチです。
ケナフ繊維は生分解され土に還ります。透水性・通気性に優れ植栽に好適です。雑草の繁茂を抑制し、植物の初期活着と生育を助長します。
用途中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質ケナフ繊維50% ポリエステル繊維50% *混合繊維不織布
厚さ(mm)約3
長さ(m)50
質量(g/m2)約300
色調薄茶~茶色(原料色)
関連資料(0.68MB)
『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチ
- シート
- ネット
- ネット・シート・マルチ固定具
- 展張・回収用品
- 農電マット
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。