シートとは、農作物に直接被せたり、地面に敷くことで寒さ、乾燥、雑草から農作物を守る園芸資材。防草シート、雨よけシート、つる巻シート、寒冷紗などがあります。防草シートは地面に敷くことで雑草を予防する効果があり、一般的にはポリプロピレンでできた織物のような形状をしており、色は黒や濃い緑です。雨よけシートは、アーチ上の骨組みに取り付けて使用するもので、傘のようにカバーをかけることで長雨などによる被害を防ぎます。つる巻きシートは敷きワラの代わりに使われるシートで、つる性植物のつるを一定の箇所に巻きつけられる構造です。寒冷紗はトンネル上の骨組みにかける網目状のシートで、寒さや霜などの被害を防ぎます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
阪中緑化資材除草マット
天然の麻のフェルト(厚さ5mm)を使用しています。また、中央部に十字に切り込みを入れているので幹がセンターをずれていたり支柱を付ける場合にもとても便利です。
材質天然麻フェルト ブラウン
1セット(100枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

麻フェルトの表面に麻クロスシートを施した3層構造が、従来の麻マットの表面剥離を抑え、よりワラに近いふっくらとした空気層を作り出しています。
用途雑草の発生と土壌水分の蒸散を防ぎ、地温を安定させることができる生分解性防草シートです。 材質麻クロス・黄麻繊維 厚さ(mm)3 ベージュ 長さ(m)20 質量(g/m2)500以上 幅(m)2 関連資料(0.44MB)
1本(20m)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

麻フェルトの表面に麻クロスシートを施した2層構造が、従来の麻マットの表面剥離を抑え、よりワラに近いふっくらとした空気層を作り出しています。
用途雑草の発生と土壌水分の蒸散を防ぎ、地温を安定させることができる生分解性防草シートです。 材質麻クロス・黄麻繊維 厚さ(mm)3 ベージュ 長さ(m)20 質量(g/m2)500以上 幅(m)1 関連資料(0.44MB)
1本(20m)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

タイガー(防獣)クサナックス200 4050M
透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)50 茶、黒 材質不織布 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)半年~1
1巻(50m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

タイガー(防獣)クサナックス200 6430M
透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)30 茶、黒 材質不織布 厚さ(mm)0.64 耐候年数(年)半年~1
1巻(30m)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

タイガー(防獣)クサナックス100 6430M
透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)30 茶、黒 材質不織布 厚さ(mm)0.64 耐候年数(年)半年~1
1巻(30m)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります