シート :「除草シート」の検索結果
シートとは、農作物に直接被せたり、地面に敷くことで寒さ、乾燥、雑草から農作物を守る園芸資材。防草シート、雨よけシート、つる巻シート、寒冷紗などがあります。防草シートは地面に敷くことで雑草を予防する効果があり、一般的にはポリプロピレンでできた織物のような形状をしており、色は黒や濃い緑です。雨よけシートは、アーチ上の骨組みに取り付けて使用するもので、傘のようにカバーをかけることで長雨などによる被害を防ぎます。つる巻きシートは敷きワラの代わりに使われるシートで、つる性植物のつるを一定の箇所に巻きつけられる構造です。寒冷紗はトンネル上の骨組みにかける網目状のシートで、寒さや霜などの被害を防ぎます。
関連キーワード
商品豆知識
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。
はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート
色ブラック
長さ(m)50
使用目的防草シート、雑草対策、雑草防止
密度100g/平米
幅(m)1
シートの遮光性を利用して雑草の繁茂を抑える「草よけシート」です。
通路のぬかるみを軽減し、地面からの湿気を抑えます。
適度な透水性があり丈夫なので通路やウッドデッキ、砂利の下に敷いたり鉢の下敷きシートにも最適です。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
長さ(m)50
色黒
材質オレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策
軟弱地盤の補強、法面養生等の
住宅周りの雑草抑制
未整備地などの防塵・防砂・防埃対策
長さ(m)50
材質クロス本体/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
色表面/ODグリーン、裏面/ブラック
使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生
質量(g/m2)114
引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300
引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850
遮光率(%)99
耐候性(対初期強度)88.9(%)
引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13
通気性28.7(cc/cm/s)
特性防草、通気性、耐候
抵抗力(N)貫入/220
透水係数(cm/s)2.03×10-2
破裂強度(KPa/cm2)316
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 10年耐久
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質ポリプロピレン
色ブラック
厚さ(mm)約0.65
使用目的防草シート
遮光率(%)99.9
耐候性(耐候年数目安)約10年
極太繊維と独自製法熱圧着の4層構造で雑草を抑えます。紫外線の当たらない場所では半永久的に効果が持続します。透水性が高く、水・空気・液体肥料も通すので大切な植物に負担をかけません。ほつれが発生しにくくハサミやカッターで容易にカットができます。砂利や砂を敷くとシートの耐久性がアップします。除草剤との併用でさらに効果アップ。広い用途に使えるのでこれ1本でOK!。砂利下では、シートが半永久的に効果を発揮。紫外線が当たらない状態では、劣化が少なくなります。環境に優しい素材を使用し、劣化防止加工を施した防草シートです。安全な素材のみを使用し生活に身近な場面に安心してご使用頂いております。また、焼却時も環境に負荷がかかりません。
用途雑草の抑制に。
材質ポリプロピレン4層スパンボンド不織布
厚さ(mm)0.5
色ブラック
長さ(m)約50
幅(m)1
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。
材質ポリエステル
長さ(m)50
入数1巻(50m)
関連資料(5.53MB)
シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、防草効果を発揮。水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。
除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。
高遮光率で根や新芽の貫通を防止します。
耐候性&排水性に優れます。
長さ(m)50
材質ポリプロピレン(UV剤入)
色ブラック
細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。便利なU型目串・ドーム型ワッシャ付き。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。
使用目的雑草防止
材質ポリエステル
寸法(mm)U型目串:200
長さ(m)50
入数1巻(50m)
関連資料(5.53MB)
『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチ
- シート
- ネット
- ネット・シート・マルチ固定具
- 展張・回収用品
- 農電マット
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。