シート :「除草シート」の検索結果

シートとは、農作物に直接被せたり、地面に敷くことで寒さ、乾燥、雑草から農作物を守る園芸資材。防草シート、雨よけシート、つる巻シート、寒冷紗などがあります。防草シートは地面に敷くことで雑草を予防する効果があり、一般的にはポリプロピレンでできた織物のような形状をしており、色は黒や濃い緑です。雨よけシートは、アーチ上の骨組みに取り付けて使用するもので、傘のようにカバーをかけることで長雨などによる被害を防ぎます。つる巻きシートは敷きワラの代わりに使われるシートで、つる性植物のつるを一定の箇所に巻きつけられる構造です。寒冷紗はトンネル上の骨組みにかける網目状のシートで、寒さや霜などの被害を防ぎます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm)0.18 使用目的雑草対策 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。 使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 モスグリーン 耐候年数(年)屋外暴露:10 厚さ(mm)約0.8 材質ポリエステル 長さ(m)30 使用目的防草 目付(g/m2)260 巻数1巻 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。 寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 材質ポリオレフィン系樹脂 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
1巻ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m)30 材質ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm)0.64 タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良) 使用目的雑草防止 耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
1巻(30m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。 すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。 即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。 作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 種別平織 使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。 強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。 BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。 適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
緑/黒 材質ポリエステル不織布
1巻
13,598 税込14,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。 【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。 【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。 【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。 【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。 【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策 軟弱地盤の補強、法面養生等の 住宅周りの雑草抑制 未整備地などの防塵・防砂・防埃対策 長さ(m)50 材質クロス本体/ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 表面/ODグリーン、裏面/ブラック 使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生 質量(g/m2)114 引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300 引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850 遮光率(%)99 耐候性(対初期強度)88.9(%) 引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13 通気性28.7(cc/cm/s) 特性防草、通気性、耐候 抵抗力(N)貫入/220 透水係数(cm/s)2.03×10-2 破裂強度(KPa/cm2)316
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート 材質ポリプロピレン ブラック 厚さ(mm)約0.65 使用目的防草シート 遮光率(%)99.9 耐候性(耐候年数目安)約10年
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m)30 材質ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm)0.8 タイプ高耐久・強力タイプ 使用目的雑草防止 耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
1巻(30m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 長さ(m)100 グリーン 材質オレフィン系樹脂 耐候年数(年)目安4-6 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくい加工を施した強力除草シート。お庭にマッチングしたモスグリーン色が人気。20cm格子ライン入り。日本製。
用途雑草対策に。 材質ポリオレフィン樹脂 厚さ(mm)約0.45 モスグリーン 長さ(m)100 使用目的雑草対策 遮光率(%)約99.7 耐用年数(年)5
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水はけ抜群。生地が柔らかいため地面に良く馴染みます。ハサミやカッターなどでカットでき簡単に施工が可能。使用目安は約5~10年と長持ち。庭や駐車場、家庭菜園の通路などの雑草抑制にご使用下さい。
用途除草シートとして。庭/駐車場/家庭菜園/雑草/草/シート/対策 使用目的防草 耐候年数(年)1~3程度※効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 長さ(m)100 材質オレフィン系樹脂 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 動画あり
細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。 材質ポリエステル 長さ(m)50 入数1巻(50m) 関連資料(5.53MB)
1巻(50m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、防草効果を発揮。水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。 除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。 高遮光率で根や新芽の貫通を防止します。 耐候性&排水性に優れます。
長さ(m)50 材質ポリプロピレン(UV剤入) ブラック
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 小泉製麻 動画あり
細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。便利なU型目串・ドーム型ワッシャ付き。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。 使用目的雑草防止 材質ポリエステル 寸法(mm)U型目串:200 長さ(m)50 入数1巻(50m) 関連資料(5.53MB)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります