絞り込み
長さ(m)
- 2(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 100(2)
幅(mm)
- 1800
- 500(1)
- 920(1)
- 1000(2)
- 1350(6)
- 1500(2)
色
ブラック(6)
ホワイト(11)
遮光率(%)
- 20(2)
- 22(7)
- 23(1)
- 50(3)
- 51(2)
使用目的
- ビニールハウス(1)
- 保温(2)
- 湿気抑制(1)
- 遮光・遮熱(6)
- 防乾(4)
- 防寒(2)
- 防虫(7)
- 防雨(1)
- 防風(3)
- 防鳥・小動物よけ(3)
- 霜よけ(5)
使用対象
- お花(2)
- 害虫(2)
- 植物・作物(2)
お花・害虫・植物・作物
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(11)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- 日本マタイ(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- シンセイ(2)
- マツモト(2)
- ファームガーデン(2)
- 渡辺泰(1)
- ユニチカ(1)
日本マタイ・イノベックス(旧:ダイオ化成)・シンセイ・マツモト・ファームガーデン・渡辺泰・ユニチカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
2(4)
4(4)
5(4)
6(1)
10(2)
20(2)
100(2)

寒冷紗
シンセイ(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。材質ポリエチレン使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ透光率(%)約22
寒冷紗
ユニチカ¥43,980税込¥48,3781巻6日以内出荷から7日以内出荷ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。 それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。 また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化材質ビニロン色白長さ(m)100使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け遮光率(%)23目合い(mm)1使用糸ビニロン
国産 寒冷紗
シンセイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と活躍。種をまき後の日よけに被せたりビニールハウスにも。 耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 地面から熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 霜の発生を防ぎ、大切な作物を守ります。 アオムシやアブラムシなど、害虫の侵入を防ぎます。 寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。また、作物を荒らす鳥なども寄せつけません。用途防霜・防虫・防鳥・防風対策材質ポリエチレン色白長さ(m)5使用目的防虫、防霜、防風、防鳥遮光率(%)22
エステル寒冷紗
日本マタイ¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から4日以内出荷約1mm目メッシュで通気性に優れています。 紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。 用途に応じて、べたがけ、トンネルがけ、水平張り、サイド張り等にご利用頂けます。 寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。 寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。用途防鳥・防虫・遮光・防風・防寒等用。材質ポリエステル使用目的遮光、防寒、防虫、防風、防鳥
寒冷紗(黒)
ファームガーデン¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から3日以内出荷優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット材質ポリエステル色ブラック目合い(mm)1×1透光率(%)約50
寒冷紗(ポリエステル)
日本マタイ¥1,998~税込¥2,198~1袋当日出荷から4日以内出荷遮光:紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。防虫・防鳥:アブラムシ・カメムシ・アオムシ・蝶・蛾などの害虫の飛来を防げます。覆土の乾燥防止:夏季の水やり作業を低減し、菜園では播種・定植時の活着率向上と育成を促進します。防寒・防風:寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。防霜:寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。換気不要:ビニール栽培の様な煩雑な換気作業から解放されます。使い方いろいろ:べたがけ、トンネル栽培、サイド張りなど用途に応じて使い方は色々。材質ポリエステル長さ(m)4規格1.8m×4m
寒冷紗(白)
ファームガーデン¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット材質ポリエステル色ホワイト目合い(mm)1×1透光率(%)約22