「幅(mm)」から絞り込む
300(1)
500(1)
1000(3)
1500(1)
2000(1)
3000(1)
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)0.5
種別平織
使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
高密度ポリプロピレンクロスタイプ(耐候年数約10年)の防草シートです。UV耐候剤配合で耐久性があり、抜群の引張強度を発揮します。99.9%の遮光率で植物の光合成を抑制。特殊コーティングにより高密度タイプでも排水機能はしっかりしています。
用途空き地やお庭、非農耕地、法面や工事現場などの防草に。太陽光パネル下の防草などに。病害虫の発生抑制・防砂、防埃・地温安定、湿気抑制・泥はね、ぬかるみ防止に
色ブラック(ライン部ベージュ)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.8
仕様(耐候年数目安)約10年
使用目的地温安定、泥はね・ぬかるみ防止、湿気抑制、病害虫の発生抑制、防埃、防砂、防草
質量(g/m2)約230
引張強度(N/5cm)縦方向MD約2470、横方向TD約2130
プロの雑草対策に。現場作業を強力サポート、きれいな仕上がり・自由にカット、切り口がほつれない扱いやすい防草シートです。ポリエステル不織布タイプ、耐候年数約5年の防草シートです。従来のポリプロピレン製の不織布タイプに比べて強度・耐候性が大幅にアップしました。クロスタイプのように切り口のほつれがなく、水を透し、表面の水たまりもできにくいです。周りの景観にもマッチするモスグリーン色でクロスタイプにみられるラインもありません。表面の毛羽立ちも少なく見た目を維持できます。空気や水を透し、土壌が蒸れず、土を傷めません。
用途太陽光発電下部、法面・道路脇、植栽周り、建物周りの防草対策に。泥はね防止・砂利の沈み込み防止・景観調和(植込み周り)対策に。
色モスグリーン
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)約0.5
耐候年数(年)約5
質量(g)(m2当たり)約145
使用目的景観調和、泥はね防止、砂利の沈み込み防止、防草対策
遮光率(%)99 (JIS-A1218準拠)
引張強度(N/5cm)縦方向MD 450/横方向TD 280 (JIS-L1096準拠)
高密度の強力織物シートなので耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。
用途高い遮光性とメーカー独自の透水加工により、ハウス内や路地の防草用シートや、ぬかるみ・泥はね防止用シートとして採用されています。
色黒
長さ(m)20
使用目的防草、ぬかるみ・泥はね防止用
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。