絞り込み
幅(mm)
- 2000
- 80(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 500(16)
- 750(8)
- 1000(30)
- 1500(8)
- 3000(7)
- 4000(1)
耐候年数(年)
- 3(1)
- 3~5(3)
- 4~6(3)
- 5(1)
- 7~13(1)
- 8~10(1)
- 10(3)
- その他(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(4)
- 50(5)
- 100(10)
色
グリーン(9)
グレー(1)
ブラック(11)
ホワイト(3)
厚さ(mm)
- 0.5未満(6)
- 0.5~1未満(8)
- 1~10未満(1)
材質
- 樹脂(22)
樹脂
使用目的
- 泥はね・ぬかるみ防止(1)
- 砂利の沈下防止(1)
- 除草・草よけ(12)
- 露地栽培(1)
泥はね・ぬかるみ防止・砂利の沈下防止・除草・草よけ・露地栽培
使用対象
- 根茎(1)
- 植物・作物(1)
- 通路(2)
- 雑草(2)
根茎・植物・作物・通路・雑草
ブランド
- モノタロウ(4)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(4)
- グリーンフィールド(5)
- シンセイ(1)
- デュポン(1)
- ファームガーデン(1)
- 前田工繊(1)
- 小泉製麻(2)
- 日本ワイドクロス(3)
モノタロウ・イノベックス(旧:ダイオ化成)・グリーンフィールド・シンセイ・デュポン・ファームガーデン・前田工繊・小泉製麻・日本ワイドクロス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「幅(mm)」から絞り込む
80(1)
100(1)
130(1)
500(16)
750(8)
1000(30)
1500(8)
2000
3000(7)
4000(1)

防草シート クロス製 3年耐久
(119件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18色黒使用目的雑草対策耐候年数(年)3
防草シート 不織布製 10年耐久
(26件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル色モスグリーン長さ(m)30巻数1巻使用目的防草目付(g/m2)260耐候年数(年)屋外暴露:10
防草シート クロス製 10年耐久
(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質PP厚さ(mm)約0.3色黒耐候年数(年)屋外暴露:約10
防草シート 不織布製 5年耐久
(5件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル厚さ(mm)約0.5色モスグリーン長さ(m)50使用目的防草目付(g/m2)145耐候年数(年)屋外暴露:5
ザバーン防草シート 240グリーン
グリーンフィールド(10件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781巻(30m)3日以内出荷ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.64色グリーンタイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良)長さ(m)30使用目的雑草防止耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
ザバーン防草シート 350グリーン
グリーンフィールド(13件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻(30m)3日以内出荷ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8色グリーンタイプ高耐久・強力タイプ長さ(m)30使用目的雑草防止耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
ザバーン防草シート 136グリーン
グリーンフィールド(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(50m)翌々日出荷ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4色グリーンタイプスタンダードタイプ長さ(m)50使用目的雑草防止耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久耐候年数(年)砂利下:半永久
RCF防根・防竹シート
グリーンフィールド(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781巻翌々日出荷4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.69色ブラック
超強力防草シート 黒
ファームガーデン(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷耐用年数約10年の編み込みタイプ用途耐久性、透水性を重視した防草シート材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.65色ブラック使用目的防草シート遮光率(%)99.9耐候性(耐候年数目安)約10年
ワイドクロス防草アグリシート
日本ワイドクロス(4件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781巻翌々日出荷から3日以内出荷高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。 すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。 即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。 作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。種別平織材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)0.5使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
グランドシート(抗菌剤入り)
イノベックス(旧:ダイオ化成)(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781巻翌々日出荷から9日以内出荷高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。材質オレフィン系樹脂色黒長さ(m)100使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
防草シート
シンセイ(59件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻翌々日出荷耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
グランドシートS(抗菌剤無し)
イノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781巻翌々日出荷高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。材質オレフィン系樹脂色黒長さ(m)100使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応耐候年数(年)目安4-6
ザバーン防草シート
デュポン(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個(2m×5m)6日以内出荷ザバーンは、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。戸建てのお庭や会社の通路など使いやすい10平米サイズです。用途雑草の抑制効果があります。1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、貫通力の高い植物でも抑制します。薄い構造で目詰まりしにくく水を良く通します。空気を良く通すことから土に影響を与えません。水はけの悪い場所の暗きょ排水用のフィルターとしての効果もあります。砂利の沈下防止効果があります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えており、長期間による砂利の沈下や路盤の変形、ワダチを防止します。高い耐久性があります。紫外線による長期間劣化に耐え、紫外線に当たらない場所では半永久的に効果を持続できます。官公庁はじめ、多くの実績があります。土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用していません。材質ポリプロピレン・4層スパンボンド不織布色グリーン使用目的防草
ジオフリース 防草シート
前田工繊(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻4日以内出荷遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。 強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。 BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。 適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。材質ポリエステル不織布色緑/黒
ルンルンシート「白ピカ」
小泉製麻(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781巻4日以内出荷反射率の高いルンルンシート。乱反射で、万遍なく光が届きます。両面パネルの太陽光発電に最適。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.45色白ピカ長さ(m)100質量(g/m2)120使用場所屋外暴露耐候年数(年)3~5
グリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き
グリーンフィールド(3件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1巻(30m)ほか翌々日出荷ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。用途雑草抑制と砂利の沈下防止材質本体:ポリプロピレン、ピン:再生ポリプロピレン色グリーン使用目的砂利の沈下防止、雑草抑制
アグリシートR(リバーシブル)
日本ワイドクロス(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781巻翌々日出荷特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。種別綾織材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)色ホワイト長さ(m)100使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
畦クロス
イノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781巻翌々日出荷景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。材質オレフィン系樹脂色グリーン長さ(m)100使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応耐候年数(年)目安4-6