14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
146(1)
344(1)
500(1)
517(2)
519(2)
520(1)
524(1)
535(1)
625(1)
1200(1)
幅(mm)をもっと見る
芝の保護、育成用のラバーマットです。肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。ハニカム構造と高密度特殊合成ゴム使用で、従来の保護材より耐久性を高めました。専用ピンで簡単に施工できます。
ブラック 材質特殊合成ゴム トラスコ品番437-8784 セット内容マット1枚 専用ピン10本 厚さ(mm)15 質量(kg)17 長さ(m)2 幅(m)1.2
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷

歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)26 寸法(mm)1164×787×26(開いた状態) 質量(kg)1.19 グレー 直径(Φmm)セル:42 タイプ折り畳み式 番号NETIS登録番号:KTK-160012-A 構造セル:六角形ハニカム構造 耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態) 透水性180l/m2・s
1枚ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 長さ(m)1.176 グレー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)32 仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング 寸法(mm)1176×764×32 質量(kg)1.53 直径(Φmm)(セル)42 構造(セル)六角形ハニカム構造 使用量(砂利/目安)60kg/m2 耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態) 透水性180l/m2・s
1枚ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 グレー 材質PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等の芝生地に使用していただけます。LG-03は300mm角と小型のため、通路など小スペース、細長い場所の施工に適しています。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m)0.344 材質PE 厚さ(mm)15 仕様使用枚数:9枚/1m2当り、緑化率:84.56%、1セット対応:2m2 付属品ローンガードナー固定用(フットA)72本 寸法(mm)344×344×15 荷重(t)(最大圧縮)17/枚
1セット(18枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。本体表面には凹凸があり、滑り止めの効果があります。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m)0.519 材質PE 厚さ(mm)15 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2 付属品ローンガードナー固定用(フットA)80本 寸法(mm)519×519×15 荷重(t)(最大圧縮)27/枚
1セット(20枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-07Fは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。フラットな構造のため、つまずきを防ぎます。屋外だけでなく、屋内、ベランダなどでもご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場・ベランダ・バルコニー等 長さ(m)0.5 材質EVA 厚さ(mm)10 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:71.9%、1セット対応:5m2 寸法(mm)500×500×10 荷重(t)(最大圧縮)51/枚
1セット(20枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

柔らかいタイプのローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-06Sは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m)0.519 材質EVA 厚さ(mm)15 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2 付属品ローンガードナー固定用(フットA)80本 寸法(mm)519×519×15 荷重(t)(最大圧縮)20/枚
1セット(20枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度) 長さ(m)0.52 材質再生PP 厚さ(mm)76 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2 寸法(mm)520×520×76 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)45/枚 適合車種大型車(少頻度) エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 材質再生PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車 エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ダイトウテクノグリーングリーンテクノパーキングGTP歩行補助材
RoHS
GTPパネルにはめ込むだけのオプション材です。緑被率を損なうことなく歩行の快適性が向上します。
用途GTPパネルのオプション品 長さ(m)0.146 ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)45 耐候年数(年)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×146×45 質量(g/個)61.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ダイトウテクノグリーングリーンテクノパーキングGTPパネル
RoHS
駐車場で植物を永続的に生育させることを可能にした駐車場緑化システムです。植物を苛酷な生育環境から守る工夫を随所に凝らしたGTPパネルで緑あふれる駐車場をつくります。タマリュウなどの背丈の低い地被類の植栽が可能です。
用途駐車場/普通乗用車用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×625×100 質量(kg/枚)3.2 耐荷重(t)2(車重量)まで 長さ(m)0.625 ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)100 耐候年数(年)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。ローンガードナーシリーズの中でもっとも柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。また、凹凸面などへの施工が容易です。裏面の突起部分が水抜きを可能にし、水がたまりにくいので清潔を保てます。ジョイントシステムも改良し、本体同士を差し込むだけなのでさらに施工が楽になりました。
用途公園・遊具周り・校庭・駐輪場・庭園・史跡・遊歩道・ゴルフ場・床材(室内) 長さ(m)0.535 材質EVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)耐候材入 厚さ(mm)14 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:5m2 付属品固定用ピン(フットロング)80本 寸法(mm)535×535×14
1セット(20枚)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ローングラベルLGR-01は、歩行者、車椅子用の砂利舗装資材です。枠内に砂利を充填することで砂利の飛散や流出を抑えます。底面に穴があいているので雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。神社やお寺の歩行路用通路や、個人宅のエクステリア商材としてもご利用頂けます。
用途歩行者通路・車椅子通路 長さ(m)0.524 グレー 材質PP 厚さ(mm)30 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)524×524×30 荷重(t)(最大圧縮)30/枚 適合車種歩行者
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『シート』には他にこんなカテゴリがあります