「幅(mm)」から絞り込む
ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4~6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
色緑
材質ポリプロピレン
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途雑草抑制と砂利の沈下防止
色グリーン
材質本体:ポリプロピレン、ピン:再生ポリプロピレン
使用目的砂利の沈下防止、雑草抑制
プロユースから一般ユースまで、幅広いユーザーの使用を想定した『グランドシールド』シリーズ。砂利や人工芝の下敷型の防草シートで、地表に露出していなければ、半永久的に使用可能です。耐久性の高いポリエステル高密度不織布はチガヤやススキなどの強壮雑草の育成も防ぎます。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的
用途砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走り、住宅の軒下など(地表使用は想定外)
材質高密度ポリエステル
色グレー
長さ(m)25
東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター[[R上]]を使用した防草シートです。強度、耐候性、耐久性を兼ね備えています。非常に高い繊維密度のため雑草の芽の貫通を許さず、遮光性により雑草の光合成を阻止します。
用途防草用、土木法面施工、砂利下補強対策用に。
材質ポリエステル100%
色黒
長さ(m)25
曝露、砂利下両用の強力タイプの防草シートです。ポリエステル繊維に耐侯処理を施し、長期間の防草が可能です。
用途砂利下(厚手)、ウッドデッキ下、敷地内曝露使用
材質ポリエステル
長さ(m)30
構造高密度長繊維不織布
幅(m)2
耐用年数(年)約7
1巻
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
曝露、砂利下両用の強力タイプの防草シートです。ポリエステル繊維に耐侯処理を施し、長期間の防草が可能です。
用途砂利下(厚手)、ウッドデッキ下、敷地内曝露使用
材質ポリエステル
長さ(m)30
構造高密度長繊維不織布
幅(m)1
耐用年数(年)約7
1巻
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
デュポン社製「ザバーン」#136グリーンです。砂利下シートで使用すれば半永久的に防草効果があります。
色グリーン
材質ポリプロピレン不織布
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)約3~5
耐候性(耐候年数目安)約2~3年
魅せる防草シート。特殊な糸を使用して、コンクリートや玉砂利風な景観を演出しています。下地としてだけではなく、表に見せる防草シートとして利用範囲が広がります。高い強度・遮光性を備えつつ透水性を発揮。水はけが良いので土壌の管理もし易い。
材質ポリプロピレン製
色ホワイトグレー
耐用年数(年)約8
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)50
構造高密度不織布
使用目的除草
質量(g/m2)100
遮光率(%)98以上
幅(m)2
通気性あり
耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的
透水性あり
1巻(50m)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)50
構造高密度不織布
使用目的除草
質量(g/m2)100
遮光率(%)98以上
幅(m)1
通気性あり
耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的
透水性あり
1巻(50m)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)100
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)50
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
プロの雑草対策に。現場作業を強力サポート、きれいな仕上がり・自由にカット、切り口がほつれない扱いやすい防草シートです。ポリエステル不織布タイプ、耐候年数約5年の防草シートです。従来のポリプロピレン製の不織布タイプに比べて強度・耐候性が大幅にアップしました。クロスタイプのように切り口のほつれがなく、水を透し、表面の水たまりもできにくいです。周りの景観にもマッチするモスグリーン色でクロスタイプにみられるラインもありません。表面の毛羽立ちも少なく見た目を維持できます。空気や水を透し、土壌が蒸れず、土を傷めません。
用途太陽光発電下部、法面・道路脇、植栽周り、建物周りの防草対策に。泥はね防止・砂利の沈み込み防止・景観調和(植込み周り)対策に。
色モスグリーン
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)約0.5
耐候年数(年)約5
質量(g)(m2当たり)約145
使用目的景観調和、泥はね防止、砂利の沈み込み防止、防草対策
遮光率(%)99 (JIS-A1218準拠)
引張強度(N/5cm)縦方向MD 450/横方向TD 280 (JIS-L1096準拠)
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.4~0.5
色黒
引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm
引裂強度縦400N、横300N
耐候年数(年)5
プロ需要を想定した防草シート『グランドエフェクター』のポリエステル高密度不織布仕様。曝露または砂利や人工芝の下敷両用型です。ポリエステル繊維に耐候処理を施しているので、曝露下でも長期間(約7年)の防草が可能です。砂利下、人工芝下シートとしてお使いいただければ、半永久的に使用可能です。曝露での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約7年間 。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的
用途地表の曝露下・砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走りなど
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)0.65
色ダークグリーン
長さ(m)30
抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.27
色ブラック
長さ(m)50
使用目的土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
砂利下用のマルチングシートです。適度な通気性と透水性があります。
シート下からの草の突き抜けを抑え、飛来種子の着根を防ぎます。グレーのため砂利との相性に優れております。
用途化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷
インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止
舗装路の路盤・路床の安定
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
家庭菜園、花壇のマルチング
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質長繊維ポリエステル不織布
厚さ(mm)0.4
長さ(m)50
質量(g/m2)100
色調グレー
関連資料(0.68MB)
セパレートシートに比べ、厚みがあり透水性が高いフィルターモデルです。
軽量で薄型のシートなので、搬送や取り回しが容易に行えます。土壌の凹凸に馴染みやすく、排水性にすぐれています。
用途化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷
インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止
舗装路の路盤・路床の安定
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
家庭菜園、花壇のマルチング
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質長繊維ポリエステル不織布
厚さ(mm)0.5
長さ(m)50
質量(g/m2)100
色調グレー
関連資料(0.68MB)
シートが強風などでめくり上げられたり、
埋土種子より成長した雑草に持ち上げられたりするのを防いでくれます。
材質鉄
仕様防草シート用U型目串設計数(屋外暴露使用時):4本/m2、防草シート用U型目串設計数(砂利下使用時):2本/m2
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。