化石パワーイノチオグループ翌々日出荷
富山産の貝化石を原料とし、粉砕した天然の石灰質肥料です。良質な原料を使用していますので、アルカリ分を35%含んでいます。主な成分は石灰ですが、ケイ酸や加里、苦土、ミネラルなど、様々な栄養素が含まれています。腐植酸も含むため、ミネラルを効率よく作物に供給するとともに、地力を高めます。従来の炭酸カルシウムに比べ、酸性を中和する力は穏やかで持続性があります。
用途石灰補給土壌改良資材成分(分析例)リン酸:0.05~0.3% 加里:0.1~1.4% 苦土:0.2~1.0% 石灰:35~45% ケイ酸:13.4~25.0% 鉄:0.8~3.0%形状粒状関連資料(0.15MB)適合作物葉菜類・花卉・果菜類・果樹