商品豆知識
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証生第92893号
養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
用途養液栽培用肥料
養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%
肥料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。