商品豆知識
ネクスコートプロは水やりの度に肥料成分が安定して溶出するので、施肥に関するお客様の作業を省力化します(肥効 約 9ヵ月間)。独自のコーティング技術と配合技術により肥効調節された配合被覆肥料です。直径約2.5~3.5mmの粒子径で、9ヵ月肥効が持続します。中期~長期の野菜栽培、果樹栽培の使用に最適です。 配合された苦土石灰成分により、カルシウムの要求量が高い品種の野菜に対しても効果的です。また栽培途中でも追肥や置肥として使用できます。ネクスコートプロは農地への無駄な流亡が少なく安定して、溶け出します。また、残肥も少ないため、土壌環境に配慮しています。被覆は植物性の樹脂でできており、土壌中で徐々に分解していきます。窒素、リン酸、カリに加え植物の要求量が高いマグネシウム及びカルシウムも配合しております。
用途野菜苗・果樹苗用
成分5CaO+1.8MgO
容量(kg)25
肥効期間9ヶ月
成分(チッソN-リン酸P-カリK)13-5-15
1袋(25kg)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。