4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微量要素の欠乏対策専用肥料です。生理障害の予防と作物の品質向上に効果があります。撒きやすいペレット状で、通常の肥料といっしょに施用できます。土壌の微量要素バランスの乱れに合わせて選べる、7タイプの総合微量要素肥料です。使い方。土壌分析に基づき適正量を施用してください。微量要素が、かなり欠乏している場合:10アールあたり30~40kg程度。微量要素が、中程度欠乏している場合:10アールあたり20~30kg程度。微量要素が、軽度に欠乏している場合:10アールあたり10~20kg程度。野菜・水稲。元肥とともに施用し、よく耕うんした後で播種または定植してください。水稲の場合は、定植後の施用は避けてください。果樹・茶。春肥(元肥)または秋肥(礼肥)等とともに施用し、軽く中耕してください。
用途野菜・果樹・水稲の微量要素欠乏対策と生理障害の予防に有効です。微量要素欠乏土壌の微量要素補給にお使いください。 成分窒素:1.2、りん酸:1、マンガン:3、ほう素:0.5、鉄:2.76、銅:0.3、亜鉛:2.7、モリブデン:0.012 容量(kg)10 関連資料(1.11MB)
1個(10kg)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

太古の植物が堆積してできた天然の腐植酸資材です。腐植酸が保肥力を高め、地力を向上させます。土をやわらかくし、保水性・通気性を良くします。粉が少なく、撒きやすいペレット品です。窒素、りん酸、加里が過剰で堆肥が投入できない圃場にも適しています。使い方。10アールあたり5~10袋(100~200kg)を元肥とともに施用し、よく耕うんしてください。使用量の目安。野菜・果菜類・茶・麦・果樹・花き: 5袋~10袋。水稲・い草:5袋
用途労力的に堆肥の施用が困難な場合や、完熟堆肥が入手しにくい時、肥料の残効が多く、堆肥の投入を見合わせる場合などの腐植酸補給にユーキフルペレットは最適です。 容量(kg)20 関連資料(1.12MB)
1個(20kg)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

天然のアミノ酸・核酸エキス入り肥料です。すばやく吸収され、効果が早く現われます。生育促進、樹勢回復、品質向上に有効です。使い方。果樹への使い方。収穫後の礼肥、追肥として使用します。巨峰・ピオーネ・リンゴ・ナシ:落花直後に10アールあたり2~3袋施用します。おうとう:落花直後に10アールあたり1~2袋施用します。収穫後の礼肥には10アールあたり2袋の施用も合わせて使用してください。果菜類への使い方。主に追肥として使用します。春ナス・秋ナス・露地トマト・露地キュウリ:10アールあたり2袋を1か月に3~4回施用します。ハウスキュウリ:10アールあたり2袋を1か月に1回施用します。ハウストマト:10アールあたり1袋を1か月に1回施用します。葉菜類への使い方。主に元肥として使用します。窒素成分で元肥基準値の30~50%を施用します。初期生育を促進させるタイプです。緩効性の元肥と併用してください。収穫後の礼肥、追肥として使用します。
用途生育促進、樹勢強化はもちろん、品質向上、特に味と日持ちのよい作物づくりや特産品づくりにお役立てください。 成分窒素:10、リン酸:6、加里:7 容量(kg)20 関連資料(1.06MB)
1個(20kg)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

主成分の有機酸(クエン酸)が作物に吸収され、根張りを良くします。 土壌の微生物を増殖させ、土を活性化します。 土壌中の養分を可溶化し、吸収されやすくします。 使いやすい粒状です。
用途定植時の活着促進、初期生育の向上に。 成分有機酸(クエン酸) 性状粒状
1本(15kg)
9,198 税込10,118
5日以内出荷