特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然マイナスイオン鉱石が配合されたバイオマスプラスチック製の土壌改良剤。バイオマスプラスチック樹脂の中に配合されたマイナスイオン鉱石がマイナスイオンを放出し続けるペレットです。効果は一度撒くだけで続きます。栄養不足になった土壌にマイナスイオンを補給することで、バランスの良い土壌へと生まれ変わります。マイナスイオンが土壌内の養分や肥料(プラスイオン)を引き寄せ、植物の発育を手助けします。バイオマスペレットの有効期間は、土壌の質や散布する時期にもよりますが、マイナスイオン鉱石が活性化した微生物により分解されるため、2~5年で再度散布されることを推奨します。※農薬、肥料ではなく土壌改良剤です。<使用方法>植物の根元の土にまいてご使用ください。
成分ポリプロピレン、トウモロコシ、マイナスイオン鉱石 高さ(mm)195 縦(mm)140 横(mm)45 使用の目安【小鉢】小さじ2杯(約3g)程度【大鉢】大さじ1~2杯(約5~10g)程度【標準的なプランター】大さじ3~4杯(約15~20g)程度 (※畑の場合は1平米あたり70~80g程度を目安にご使用ください) 関連資料(8.28MB)
1袋(200g)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『堆肥/土壌改良材』には他にこんなカテゴリがあります