「適合作物」から絞り込む
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥929
税込¥1,022
欠品中
土づくりの基本!土がふかふかになるたい肥!定期的(年に2回以上)に堆肥を土に入れ、土づくりを行うことが大切です。
「バーク堆肥」は、良質なバーク(樹皮)原料を使用し、繊維質(リグニン)を多く含んだ効果的な土づくりに適した堆肥です。
しっかりと堆肥を混ぜ込むことによって肥料もち、水もち、水はけをよくし土をふかふかにし、植物が病気になりにくくなり、肥料が効きやすくなります。
基本用土の材料として赤玉土などと混ぜて使用できます。本品を土の上に2~3cm敷きつめ、マルチング材としてご使用できます。
マルチング材の効果水やり時の泥はね防止による病気予防、水の蒸散防止、土の温度変化防止。
土づくりとは、植物の根がはりやすくするために、土に熟成した繊維(リグニン)を含んだ堆肥と、その他土壌改良材を適量施し、何度も耕すことです。
これを毎年、植え付け前に行うことが大切です。岐阜県 自社工場にて製造。
用途花・野菜・プランター・花壇など
適合作物花、野菜、プランター、花壇
名称肥料が含まれていない対象外の商品
使用の目安花壇・菜園の土づくりの場合:10平米当り、100Lを従来の土に混ぜこんで下さい、花・野菜・果樹苗の植え付けの場合:本品を2~3割混ぜ合わせた土で植え付けして下さい
用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥819
税込¥901
当日出荷
多年にわたり堆積された樹皮を粉砕精選し、微生物と酵素の作用によって熟成されたバーク堆肥に木炭を配合した、まったく新しいタイプの活性堆肥です。
完熟だから根焼けしない。
木炭入りで微生物が活性化。
土がふかふかに。
通気性、保水性がアップ。
純国産の針葉樹100%。
牛ふん堆肥や菌体肥料と混ぜると栄養をより効果的に吸収。
きめ細かく使いやすい、マルチングにも最適
用途野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑に使用できます。土に対して20%~30%位をよく混ぜ込んでご使用下さい。
名称菌体肥料
適合作物野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑
登録保証1755号
施工量苗畑:1/5袋~1/3袋 /m 2(植土と混合してください)、樹木植樹:3袋/株 (植土と混合してください)、野菜一般:約60袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)、水稲 :100袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)
1セット(20L×3袋)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
発酵堆肥を土に混ぜることにより、有孔バクテリアを促進させ、保肥力を保ち、通気性・排水性に大きな効果があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×380×6
名称無し
登録保証無し
1袋(5L)
¥599
税込¥659
当日出荷
良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。
適合作物野菜、バラ
名称アイリスペレット牛ふん堆肥
配合牛フン堆肥
キノコを育てた後の廃菌床(オガコ・コーンコブ・米ぬかなど)を特殊醗酵した商品です。植物有機100%の再生材です。土に混ぜるだけでふかふかに再生します。有効菌が病気に強い土を作ります。団粒構造の修復、保肥力の改善をします。各種ミネラル入りで植物を丈夫にします。キノコを栽培する前に放射能・重金属・残留農薬などの検査をした原料を使用。 。添加物や抗生物質などは使用しておりません。
主原料キノコ廃菌床堆肥(おが粉・バーク・米ぬか・マイロなどの有機原料)
肥料・液肥・培養土 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。