生ゴミ処理剤 :「生ごみ処理機」の検索結果
生ゴミ処理剤とは、生ごみに振りかけると有効菌が増え、土の中で菌が生ごみを分解し肥料となるものです。EM菌と呼ばれる有効微生物群や脱脂米ぬかなどが主な原材料。商品により材料が多少異なり、EM菌の他にとうもろこしを使っている処理剤もあれば、糖蜜、海藻エキス、キトサン活性石などさまざまな材料が使われている処理剤もあります。コンポスト用の発酵促進剤は、さらさらした顆粒状でダマになりにくいので、コンポストへの投入が簡単です。
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。
生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。
又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。
生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。
30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。
容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル
質量(kg)9
材質(本体)ポリプロピレン
容器容量(L)30
処理能力700g/1日(三角コーナー約1杯)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
好気性で働く菌と通性嫌気で働く菌が状況に応じ、酵素を作り出し有機物を分解します。
有機物を 「分解消滅」 する働きを強く持っており生ごみの減量率は90%以上です。
酵素を活性化する機能を持つ基材に、おがくずを混ぜ合わせたものです。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
基本セットと交換用チップ材があると再利用して行くと約2年は使用して頂けます。
『生ゴミ処理』には他にこんなカテゴリがあります
- コンポスト・処理機
- 生ゴミ処理剤
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。