絞り込み
ブランド
- 油研工業
- リス(9)
- サンポリ(8)
- Reencle(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- サンコー(三甲)(5)
- FOODCYCLE(5)
- 島産業(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
- ハイポネックスジャパン(2)
- シマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- サンカ(1)
- グリーンパル(1)
- サンコープラスチック(1)
- パネフリ工業(1)
- 広田産業(1)
- 住まいスタイル(1)
- ブランドをもっと見る

自動切屑圧縮機”KIRIKO”
油研工業1台欠品中切くず、切粉を最大1/40まで減容します。成形ブリケットはΦ130×65mm(最大)です。最小設置面積と低コストで導入実績を誇ります。用途切削切りくずなどの圧縮固形化・脱油。トラスコ品番819-9752電源(V)三相200モーター3.7kW本体寸法(mm)奥行1092本体寸法(mm)高さ1895本体寸法(mm)幅650加圧力(kN)392標準消費電力料金(円/h)51.3処理能力(kg/h)10~60
『生ゴミ処理』には他にこんなカテゴリがあります
- コンポスト・処理機
- 生ゴミ処理剤