グリーンパル
EMエコペール ダイヤル式
生ごみや庭の雑草・落ち葉等の処理容器です。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
容量(L)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81737331
#18(目皿付)
本体・蓋・蛇口:ポリエチレン、ハンドル:ステンレス、取手・目皿・計量カップ:ポリプロピレン
1230
18
310×387
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
81737367
#12(目皿なし)
本体・蓋・ハンドル・蛇口:ポリエチレン
800
11
265×325
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください