コンポスト・処理機 :「生ごみ処理」の検索結果
コンポストとは、日常生活で出る生ごみを堆肥の原料にリサイクルできるポリプロピレン製の容器です。生ごみの減量のほか、防臭剤効果もあります。都会派の生ゴミ処理容器は、集合住宅やマンションでの生ゴミのリサイクルに最適です。容器に生ゴミを入れ、生ゴミ処理剤をふりかければ、生ゴミをリサイクルできます。容器と蓋の密閉性の良さと洗いやすい構造も特徴。その他、一年間、4~5人家族で生ごみを投入できるゴミ箱があり、生ゴミ減量と堆肥へのリサイクルが各方面で注目されています。
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル
付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)
質量(kg)4
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.8
電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5
処理量(L)最大約2.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『生ゴミ処理』には他にこんなカテゴリがあります
- コンポスト・処理機
- 生ゴミ処理剤
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。