コンポスト・処理機 :「木目 タイル」の検索結果

コンポストとは、日常生活で出る生ごみを堆肥の原料にリサイクルできるポリプロピレン製の容器です。生ごみの減量のほか、防臭剤効果もあります。都会派の生ゴミ処理容器は、集合住宅やマンションでの生ゴミのリサイクルに最適です。容器に生ゴミを入れ、生ゴミ処理剤をふりかければ、生ゴミをリサイクルできます。容器と蓋の密閉性の良さと洗いやすい構造も特徴。その他、一年間、4~5人家族で生ごみを投入できるゴミ箱があり、生ゴミ減量と堆肥へのリサイクルが各方面で注目されています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「我が家の小さな大自然」。イングリッシュ・ガーデン風のデザイン&カラーが美しいコンポスト。「あのオシャレなの、何?」とお客様と話がはずみそう。大容量ですが縦長で省スペース。しっかりしているので大胆にかき混ぜることができ、下から堆肥を取り出せるのも魅力。「底板あり/どこでもできる」。底板があるので、コンクリート面などでも設置できます。「生ごみが減る/サステナブル/良質の堆肥に」。変化の楽しさ、命の循環の奥深さを、ぜひ体感してみてください。「助成金対象かも?」。「〇〇市」「コンポスト」「助成金」などで検索してみてください。アクリルガラス窓。窓から中を確認できるほか、日光がよく入ることで発酵が促進されます。蓋はストッパー金具付。混ぜる時に便利です。取り出し用の扉。下部の扉から、完成した堆肥を取り出すことができます。扉をストッパーで固定すれば、両手での作業が可能です。癒しの天然木製。きれいな木目が透けて見え、どんなシーンにもなじみます。天然木には適度な通気性があり、生ごみの発酵・分解を促します。
用途木製 ウッド コンポスト エコ 容器 生ゴミ 処理 堆肥 土 おしゃれ 庭 畑 キエーロ 家庭菜園 材質天然木・アクリル 質量(kg)10.4 ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×805 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『生ゴミ処理』には他にこんなカテゴリがあります