生ゴミ処理は、日常で出る生ごみを処理し堆肥の原料にしたりとリサイクルできるため地球環境にやさしいのが特徴です。生活の生ごみを堆肥にリサイクルできるコンポストでは、簡単に処理して減量してくれる他、防臭剤効果があるものが多くあります。生ごみ処理剤では、有効菌を増やすことができるため土に埋めると菌が生ごみを分解して肥料になるもの、生ごみを二次発酵することによって有機肥料になる発酵器などもあります。畑や庭のない都会でもリサイクルができるようになっている容器もあり、どのような環境でもリサイクルできるように、自然として還すように工夫されています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンポスト用菌床 アイリスオーヤマコンポスト用菌床アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
469税込516
1袋(5L)ほか
当日出荷
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
生ゴミ処理剤(エコサイクル) 大和生ゴミ処理剤(エコサイクル)大和(17件のレビュー)
429税込472
1袋(500g)
当日出荷
生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
生ゴミ発酵促進剤2kg アイリスオーヤマ生ゴミ発酵促進剤2kgアイリスオーヤマ(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2kg)
当日出荷
コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番443-9449配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
生ゴミ発酵器用発酵促進剤 アイリスオーヤマ生ゴミ発酵器用発酵促進剤アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
619税込681
1袋(1L)
当日出荷
生ゴミ発酵器EM-18専用の発酵促進剤です。EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させ、一次発酵したものに土を混ぜる(二次発酵)ことで良質な有機肥料として使用することができます。
材質菌、脱脂米ぬか、ゼオライト質量(g)610
そのまま使えるニオイノンノスプレー フローラそのまま使えるニオイノンノスプレーフローラ
779税込857
1本(300mL)
当日出荷
そのまま使える消臭剤。松、椿、カタバミの植物エキズを原料とした植物由来100%の消臭液。
用途トイレ、キッチン、リビング、車内、ペットまわり、タバコ臭などの消臭に。
生ゴミ発酵促進剤 アイリスオーヤマ生ゴミ発酵促進剤アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
629税込692
1袋(500g)
当日出荷
コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。 有機微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、虫の発生を抑制します。 脱臭力に優れた炭を配合しているので、いやな臭いを抑えます。 顆粒状でさらさらしているのでダマになりにくく、コンポストへの投入を簡単に行うことができます。
材質好気性土壌微生物、炭、バーミキュライト等寸法(mm)約158×60×260質量(g)510
生ゴミ発酵促進防虫脱臭剤 アイリスオーヤマ生ゴミ発酵促進防虫脱臭剤アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(500g)
当日出荷から翌々日出荷
人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。
質量(g)553寸法(mm)約Φ65×240材質ピレスロイド系防虫剤
コンポスト用生ゴミ防臭剤 アイリスオーヤマコンポスト用生ゴミ防臭剤アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
不快害虫の動きを抑制し、マスキング効果で、いやな臭いを防ぎます。殺虫効果のある有機リン剤は使用していないので安全な堆肥作りができます。1~2ヶ月連続使用が可能です。
材質パラジクロルベンゼン寸法(mm)約Φ80×25質量(g)125
コンポスター130型 緑 サンコー(三甲)コンポスター130型 緑サンコー(三甲)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
種別SKCP130GR材質PEグリーン容量(L)130外寸(mm)600×660×PE
コンポスター300型 緑 サンコー(三甲)コンポスター300型 緑サンコー(三甲)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
種別SKCP300GR材質PEグリーン容量(L)330外寸(mm)840×896×PP
NAGUALEP 生ゴミ処理機 NAGUALEPNAGUALEP 生ゴミ処理機NAGUALEP
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機寸法(mm)250×250×400質量(kg)8.5処理方法高温乾燥式(126℃/99%殺菌)最大処理容量(mL)2500/回脱臭活性炭フィルター(交換式)処理時間1~4時間運転音(dB)40~45容器処理:水洗い/食洗器消費電力(W)150フィルター交換用:NA-2-F1
植物活動剤 マイクロマックスプレミアム ハイポネックス植物活動剤 マイクロマックスプレミアムハイポネックス
23,980税込26,378
1個
当日出荷
長期間効果が持続する粉末状の微量要素剤です。植物の生育に不可欠な微量要素成分を配合しています。あらゆる植物、栽培環境で幅広く使用できます。
用途植物の活力剤として。仕様粉末トラスコ品番818-9338材質硫黄、鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛、銅、ホウ素、モリブデン配合質量(kg)25容量(kg)252018年トラスコ掲載ページ9 1523
ホームコンポ115型 緑 サンコー(三甲)ホームコンポ115型 緑サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
種別SK80461701GR材質PEグリーン容量(L)115外寸(mm)700×580×11.73(1196)
コンポスターDー70型 緑 サンコー(三甲)コンポスターDー70型 緑サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
種別SKCPD70GR
コンポスター230型 緑 サンコー(三甲)コンポスター230型 緑サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種別SKCP230GR材質PEグリーン容量(L)230外寸(mm)800×716×PE
生ゴミ処理