生ゴミ処理 :「生ごみ処理」の検索結果

生ゴミ処理は、日常で出る生ごみを処理し堆肥の原料にしたりとリサイクルできるため地球環境にやさしいのが特徴です。生活の生ごみを堆肥にリサイクルできるコンポストでは、簡単に処理して減量してくれる他、防臭剤効果があるものが多くあります。生ごみ処理剤では、有効菌を増やすことができるため土に埋めると菌が生ごみを分解して肥料になるもの、生ごみを二次発酵することによって有機肥料になる発酵器などもあります。畑や庭のない都会でもリサイクルができるようになっている容器もあり、どのような環境でもリサイクルできるように、自然として還すように工夫されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品アース線(2.2m1本) 材質ステンレス 消費電力(W)800 本体質量(kg)12 寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77) 運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44 電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円 最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日 設置場所屋内外設置タイプ タイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー) グリーン購入法適合 処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式 処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷